HUBBELL PREMISE WIRING 오디오-비디오 분배기 커넥터 및 어댑터 두 장치 간의 고속 신호 전송을 위해 설계된 고강도 플라스틱 본체를 갖춘 커넥터, 커플러 및 어댑터가 포함되어 있습니다. 3.5mm 오디오 잭과 함께 사용하기 위한 커플러 및 나사형 종단 처리된 스냅핏 스테레오 잭도 사용 가능
두 장치 간의 고속 신호 전송을 위해 설계된 고강도 플라스틱 본체를 갖춘 커넥터, 커플러 및 어댑터가 포함되어 있습니다. 3.5mm 오디오 잭과 함께 사용하기 위한 커플러 및 나사형 종단 처리된 스냅핏 스테레오 잭도 사용 가능
AV 커넥터
Hubbell Premise Wiring 키스톤 잭은 저전압 전기 잭 및 광 커넥터를 벽면 플레이트, 네트워크 랙 및 차폐 패치 패널 및 코드에 장착하기 위한 데이터 통신에 매우 유용합니다. USB 패치 코드, RCA 잭, UTP 케이블 및 카테고리 5e 이더넷 케이블에 이상적입니다. 이러한 커넥터는 출력 및 입력 포트에 대한 데이터 전송 지점을 제공합니다. 스냅핏 인라인 키스톤 커플러는 다른 커넥터에 단단히 고정되며, RCA 골드 패스스루 커넥터는 AV 잭과 함께 사용되어 외부 연결 지점을 제공하고 암 커넥터를 수용합니다. 커플러, USB 2.0 B 암 및 110 펀치다운 종단 유형으로 제공되는 다양한 AV 커넥터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies 같은 스냅핏 스테레오 잭 3.5mm 잭용.
Hubbell Premise Wiring 키스톤 잭은 저전압 전기 잭 및 광 커넥터를 벽면 플레이트, 네트워크 랙 및 차폐 패치 패널 및 코드에 장착하기 위한 데이터 통신에 매우 유용합니다. USB 패치 코드, RCA 잭, UTP 케이블 및 카테고리 5e 이더넷 케이블에 이상적입니다. 이러한 커넥터는 출력 및 입력 포트에 대한 데이터 전송 지점을 제공합니다. 스냅핏 인라인 키스톤 커플러는 다른 커넥터에 단단히 고정되며, RCA 골드 패스스루 커넥터는 AV 잭과 함께 사용되어 외부 연결 지점을 제공하고 암 커넥터를 수용합니다. 커플러, USB 2.0 B 암 및 110 펀치다운 종단 유형으로 제공되는 다양한 AV 커넥터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies 같은 스냅핏 스테레오 잭 3.5mm 잭용.
스냅핏 커플러, 1포트, 키스톤 잭, BNC 케이블
Hubbell Premise Wiring 단일 포트 Snap-Fit 커플러는 PRO 오디오/비디오 신호(임피던스 75옴)를 워크스테이션에 분배하는 데 사용됩니다. 이 커플러는 TV, CCTV, VCR, 아날로그 및 디지털 CATV, HDTV 위성, 보안 및 감시 시스템과 호환됩니다. 우수한 단열성을 보장하는 플라스틱 구조가 특징이며 부식 및 마모에 대한 저항성을 위해 니켈 코팅 마감 처리가 되어 있습니다.
Hubbell Premise Wiring 단일 포트 Snap-Fit 커플러는 PRO 오디오/비디오 신호(임피던스 75옴)를 워크스테이션에 분배하는 데 사용됩니다. 이 커플러는 TV, CCTV, VCR, 아날로그 및 디지털 CATV, HDTV 위성, 보안 및 감시 시스템과 호환됩니다. 우수한 단열성을 보장하는 플라스틱 구조가 특징이며 부식 및 마모에 대한 저항성을 위해 니켈 코팅 마감 처리가 되어 있습니다.
스냅 핏 스테레오 잭
Hubbell 구내 배선 iSTATION 시리즈 스테레오 잭은 오디오 신호 및 데이터 전송을 위해 3.5mm 플러그 및 케이블을 수용하도록 설계되었습니다. 이 스테레오 잭은 3.5mm 이상의 키스톤 수 잭에 단단히 맞도록 스냅핏 설치가 특징입니다. 그들은 전류 누출에 대한 절연을 제공하기 위해 플라스틱 구조를 가지고 있습니다. 나사 및 커플러 종단 유형으로 제공되는 다양한 스냅핏 스테레오 잭 중에서 선택하십시오.
Raptor Supplies 같은 AV 커넥터.
Hubbell 구내 배선 iSTATION 시리즈 스테레오 잭은 오디오 신호 및 데이터 전송을 위해 3.5mm 플러그 및 케이블을 수용하도록 설계되었습니다. 이 스테레오 잭은 3.5mm 이상의 키스톤 수 잭에 단단히 맞도록 스냅핏 설치가 특징입니다. 그들은 전류 누출에 대한 절연을 제공하기 위해 플라스틱 구조를 가지고 있습니다. 나사 및 커플러 종단 유형으로 제공되는 다양한 스냅핏 스테레오 잭 중에서 선택하십시오.
Raptor Supplies 같은 AV 커넥터.
트렁크 케이블 어댑터
VGA 플러그 앤 플레이 X-엔드 커넥터
더 알아보기
- 차단밸브
- 공작용품
- 컨베이어
- 전구 관련 제품
- 코르크
- 핸드 래칫
- 용광로 점화기 제어
- 파이프 절단 및 베벨 기계
- 아연 도금 파이프 니플 구색
- 머신 키
- MILWAUKEE VALVE 청동 게이트 밸브, 솔더
- OIL-DRI 흡수성 롤
- INNOVATIVE COMPONENTS 5 / 16-18 나사산 크기 별 손잡이
- CARISTRAP 플라스틱 달아서
- MICRO 100 스레드 릴리프-플루트 밀링
- HOFFMAN 개념 시리즈 HMI 인클로저
- APOLLO VALVES 14-600 시리즈 진공 릴리프 밸브
- WRIGHT TOOL 1/2인치 드라이브 육각 비트 소켓
- FERVI 셀프 타이트닝 키리스 드릴 척
- JUSTRITE 등유용 I형 안전 캔, 파란색