DAYTON 다락방 배기 통풍기
박공 다락방 환풍기, 120V
Dayton 게이블 다락방 통풍기는 다락방 공기를 냉각 및 순환시키고 에어컨 부하를 줄이며 열 및 습기 축적을 방지하는 데 사용됩니다. 온도 조절식으로 제어되는 이 게이블 마운트 환풍기는 최대 1650rpm의 속도로 작동하면서 최대 1100cfm의 유속을 제공합니다. 변형은 1/15, 1/10 및 1/8 hp 속도로 제공됩니다.
Dayton 게이블 다락방 통풍기는 다락방 공기를 냉각 및 순환시키고 에어컨 부하를 줄이며 열 및 습기 축적을 방지하는 데 사용됩니다. 온도 조절식으로 제어되는 이 게이블 마운트 환풍기는 최대 1650rpm의 속도로 작동하면서 최대 1100cfm의 유속을 제공합니다. 변형은 1/15, 1/10 및 1/8 hp 속도로 제공됩니다.
더 알아보기
- 잠금장치
- 아크 용접기 및 플라즈마 절단기
- 유리 섬유
- 전구 관련 제품
- 지붕이기
- 엔지니어 / 드릴링 / 대장장이 망치
- 테스트 장비 액세서리
- 벡터 모터 브레이크
- 컨베이어 삼각대 스탠드
- 윤활 용기 액세서리
- KNIPEX 단일 개방형 렌치 SAE
- ZURN 폐기물 연결
- BANJO FITTINGS 어댑터 샤프트
- PETERSEN PRODUCTS 130-30 시리즈 파이프 플러그
- HOFFMAN 고정 HMI 베젤 프레임
- DOMNICK HUNTER 압축 에어필터용 필터 요소
- GRAINGER 일회용 마시는 컵 디스펜서
- GRAINGER 표준 고무 포장 테이프
- EATON SPHM형 보조 보호 장치
- SCHNEIDER ELECTRIC 밸브