알루미늄 튜브 피팅
알루미늄 튜브 피팅은 자동차 조립, 식품 및 음료, 제조, 항공우주 산업에서 튜브와 파이프를 신속하게 연결하는 데 사용됩니다. Raptor supplies offers a wide range of these aluminium tubing fittings from brands like Parker and Transair.</p>
피팅 엘보
스타일 | 모델 | 피팅 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | + 6609 40 35 | ₩416,832 | ||
A | + 6609 25 35 | ₩205,012 | ||
B | + 6619 40 35 | ₩204,645 | ||
B | + 6619 40 50 | ₩217,070 | ||
A | + 6609 40 50 | ₩402,359 | ||
A | + 6609 40 43 | ₩409,395 | ||
A | + 6609 25 22 | ₩182,647 | ||
B | + 6619 25 22 | ₩148,452 | ||
A | + 6609 17 22 | ₩164,010 | ||
A | + 6609 17 14 | ₩169,750 | ||
A | + 6609 40 44 | ₩605,762 | ||
B | + 6619 40 44 | ₩370,405 | ||
A | + 6609 25 28 | ₩188,037 |
볼 밸브 피팅
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | + 6668 25 22 | ₩239,679 | |
B | + 6679 17 22 | ₩495,634 | |
B | + 6679 25 22 | ₩695,205 | |
C | + 6694 25 22 | ₩748,737 | |
C | + 6694 17 22 | ₩521,150 | |
A | + 6668 40 22 | ₩255,902 |
피팅 벽 브래킷
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | + 6689 17 22 | ₩305,130 | |
B | + 6640 17 22 | ₩241,517 | |
A | + 6689 25 22 | ₩285,547 | |
B | + 6640 25 22 | ₩200,392 |
U 채널 고정 브래킷 Transair
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
+ 6699 01 02 | AF6QVR | ₩ 52,692 |
알루미늄 튜브 피팅
Raptor Supplies Parker와 Transair의 3 포트 벽면 브래킷, 수나 사형 커넥터, 클립 스페이서, U 채널 고정 브래킷 등을 포함한 광범위한 알루미늄 튜브 피팅을 제공합니다. 이 튜빙 피팅은 다양한 튜브와 파이프를 빠르게 연결하기위한 자동차 조립, 식음료 제조, 포장, 산업 플랜트 및 항공 우주 작업 분야에 이상적입니다. 파커 튜빙 솔루션에는 엘보우, 엔드 캡, 드롭 브래킷, 볼 밸브, 커넥터 및 어댑터가 포함됩니다. Parker 엘보우 피팅은 최소한의 툴링으로 쉽고 빠르게 설치할 수 있습니다. 이 폴리아미드 파이프 커넥터는 시스템 효율성을 높이고 누출을 방지하며 압축 공기, 진공 및 불활성 가스와 함께 사용하기에 이상적입니다. 45도 및 90도 각도 옵션으로 제공됩니다. 파커 트랜에어 피팅 볼 밸브는 열 처리 된 황동 및 폴리 아미드 합금 구조와 수동 차단을위한 레벨 핸들을 특징으로하는 빠른 설치, 푸시-투-커넥트 알루미늄 튜브 피팅입니다. 이 볼 밸브는 브래킷을 사용하여 벽에 장착 할 수 있습니다. 다양한 Tarnsair 볼 밸브와 티, 외부 브래킷, 유니온 커넥터 등을 선택하십시오.
자주 묻는 질문
알루미늄 튜브 피팅을 청소하고 유지 관리하는 방법은 무엇입니까?
- 알루미늄 튜브 피팅은 순한 비눗물과 부드러운 천을 사용하여 청소할 수 있습니다.
- 연마성 세제나 브러시는 표면을 손상시킬 수 있으므로 사용하지 마십시오.
- 정기적인 검사와 연결부 조임도 피팅의 무결성을 유지하는 데 도움이 될 수 있습니다.
알루미늄 튜빙 피팅의 정확한 크기를 결정할 때 고려해야 할 요소는 무엇입니까?
- 관 직경
- 벽 두께
- 유체 또는 가스 유형
- 압력과 온도
더 알아보기
- 식품 서비스 보관 및 운송
- 아크 플래시 보호
- 연장 코드 및 콘센트 스트립
- 식품 서비스 일회용품 및 디스펜서
- 푸시 버튼
- 서비스 카운터
- 백열등 및 전구
- 모터 액세서리
- 튜빙 랙
- 도크 쉘터
- BUSSMANN KLC 시리즈 반도체 퓨즈
- AMERICRAFT MANUFACTURING DA 시리즈 맨 쿨러, 2 방향 스위블
- THERMO FISHER SCIENTIFIC CTS 방수 포켓 테스터
- 3M 투명한 김서림 방지 이중 초점 돋보기
- PASS AND SEYMOUR 핀 및 슬리브 커넥터 본체
- ANVIL 탄소강 파이프 스테이
- EATON Danfoss FR2-16 시리즈 유량 제어 밸브
- DAYTON 푸시로드
- BALDOR / DODGE 감속기 장착 브래킷
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB 제어 변압기