HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 알루미늄 서비스 폴 회색, 아이보리 및 투명 양극 산화 처리된 알루미늄 서비스 폴은 전력 및 통신 배선을 천장 위에서 아래 워크스테이션으로 효과적으로 분배합니다. 바닥에서 천장까지 맞도록 설계되었으며 전력, 음성 및 데이터 통신 서비스를 제공합니다.
회색, 아이보리 및 투명 양극 산화 처리된 알루미늄 서비스 폴은 전력 및 통신 배선을 천장 위에서 아래 워크스테이션으로 효과적으로 분배합니다. 바닥에서 천장까지 맞도록 설계되었으며 전력, 음성 및 데이터 통신 서비스를 제공합니다.
알루미늄 서비스 폴, 파워 폴
Hubbell Wiring Device-Kellems 알루미늄 서비스 기둥/전원 기둥은 전력, 데이터 및 음성 통신 서비스를 제공하도록 설계되었습니다. 10가지 서비스 기능을 갖춘 이 제품은 전원 공급 장치와 저전압 배선을 분리하는 분배기를 갖추고 있으며 원활한 통신을 위해 2개의 Style Line 녹아웃 및 Style Line 데코레이터 듀플렉스 콘센트와 통합되어 있습니다. 이 폴은 UL 표준을 준수하며 12피트 2인치, 15피트 2인치 및 XNUMX피트 XNUMX인치 길이로 제공됩니다. Raptor Supplies.
Hubbell Wiring Device-Kellems 알루미늄 서비스 기둥/전원 기둥은 전력, 데이터 및 음성 통신 서비스를 제공하도록 설계되었습니다. 10가지 서비스 기능을 갖춘 이 제품은 전원 공급 장치와 저전압 배선을 분리하는 분배기를 갖추고 있으며 원활한 통신을 위해 2개의 Style Line 녹아웃 및 Style Line 데코레이터 듀플렉스 콘센트와 통합되어 있습니다. 이 폴은 UL 표준을 준수하며 12피트 2인치, 15피트 2인치 및 XNUMX피트 XNUMX인치 길이로 제공됩니다. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 색상 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | HBLPP10AAL | ₩820,994 | RFQ | ||
A | HBLPP15AAL | ₩1,142,750 | RFQ | ||
B | HBLPPO15AAL | ₩887,547 | RFQ | ||
B | HBLPP12AAL | ₩929,950 | RFQ | ||
C | HBLPPO12AAL | ₩790,019 | RFQ | ||
B | 에이블포알 | ₩743,312 | RFQ | ||
B | HBLPPO12A | ₩623,805 | RFQ | ||
A | HBLPP10IGA | ₩705,285 | RFQ | ||
C | HBLPOA | ₩599,690 | RFQ | ||
A | HBLPP15A | ₩912,169 | RFQ | ||
A | HBLPP10SA | ₩1,067,167 | RFQ | ||
A | HBLPP10A | ₩670,950 | RFQ | ||
A | HBLPP12A | ₩733,232 | RFQ | ||
C | HBLPPO15A | ₩722,942 | RFQ | ||
D | HBLPP10이가이 | ₩770,875 | RFQ | ||
D | HBLPP10SAI | ₩1,185,205 | RFQ | ||
E | HBLPPO15AI | ₩746,042 | RFQ | ||
D | HBLPP15AI | ₩918,242 | RFQ | ||
F | HBLPPO12AI | ₩639,677 | RFQ | ||
D | HBLPP12AI | ₩745,797 | RFQ | ||
D | HBLPP10AI | ₩649,897 | RFQ | ||
G | HBLPPOAI | ₩614,967 | RFQ |
조정 가능한 T 바
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
ATB | AC8QFN | ₩ 245,629 |
더 알아보기
- 특성 테스터 (비전기적)
- 고정용공구
- 엿보는 도구
- 실내 조명 설치/고정/부품들
- 안전보관
- PAPR
- 마그네틱 로케이터
- 로타리 도구 액세서리
- 그릴 및 셔터 액세서리
- 디퓨저
- WESCO 가위 리프트 카트
- DAYTON 모터가 없는 송풍기, 휠 직경 12-1/2
- TACO 밸브 3 방향 폐쇄 시스템
- PASS AND SEYMOUR 헤비 듀티 병원 등급 매끄러운 표면 리셉터클
- COOPER B-LINE BB45 시리즈 유니마운트 더블 갱 마운팅 브래킷
- HOFFMAN HH10 시리즈 필터 팬 슈라우드
- SAFTCART 실린더 브래킷
- GROVE GEAR EL 시리즈, BMQ-D 스타일, 824 사이즈, 알루미늄 웜기어 감속기
- HEXARMOR 바늘 찔림 방지 슬리브
- REMPHOS 커넥터