NEWSTRIPE 에어로졸 캔 폐기 / 캔 재활용 시스템 Newstripe 에어로졸 캔 재활용 / 천공 시스템은 재활용을 위해 에어로졸 캔을 감압하고 휘발성 유기 화합물을 제거 및 포획하고 캔을 천공 및 배출하도록 설계되었습니다. 이러한 에어로졸 천공 시스템은 빠져 나가는 증기를 포착하기위한 탄소 필터로 구성되어 있으며 30/55 갤런 드럼에 쉽게 배치 할 수 있습니다. AeroVent 에어로졸 캔 폐기 시스템에는 최대 2 일의 필터 수명을 제공하는 Safe90Vent 듀얼 드럼 필터와 캔의 압력을 제거해야하는시기를 작업자에게 보여주는 Viz-a-Ball 체크 표시기가 있습니다. 이러한 처리 시스템의 3X 변형은 한 번에 최대 3 개의 캔을 처리 할 수 있으므로 안전하지 않은 폐기물 처리 비용을 줄일 수 있습니다. 이러한 수동 조작 핸들 / 클램프 시스템은 OSHA, EPA, RCRA 및 California SB1158 규정을 준수하며 1 및 3 캔 용량으로 제공됩니다. 브랜드의 큰 스퀴즈 통 및 캔 크러셔는 최대 13000lb의 힘을 가하여 용기의 부피를 최대 75 %까지 줄일 수 있습니다. 이 파쇄기는 컨테이너의 도어가 중간에 열리면 파쇄 과정을 중단하는 안전 연동 시스템을 갖추고 있습니다. Raptor Supplies 이러한 통 및 캔 분쇄기 및 교체 카트리지, 유지 보수 수리 키트 및 캔 교체 필터와 같은 기타 에어로졸 캔 재활용 장비의 광범위한 범위가 있습니다.
Newstripe 에어로졸 캔 재활용 / 천공 시스템은 재활용을 위해 에어로졸 캔을 감압하고 휘발성 유기 화합물을 제거 및 포획하고 캔을 천공 및 배출하도록 설계되었습니다. 이러한 에어로졸 천공 시스템은 빠져 나가는 증기를 포착하기위한 탄소 필터로 구성되어 있으며 30/55 갤런 드럼에 쉽게 배치 할 수 있습니다. AeroVent 에어로졸 캔 폐기 시스템에는 최대 2 일의 필터 수명을 제공하는 Safe90Vent 듀얼 드럼 필터와 캔의 압력을 제거해야하는시기를 작업자에게 보여주는 Viz-a-Ball 체크 표시기가 있습니다. 이러한 처리 시스템의 3X 변형은 한 번에 최대 3 개의 캔을 처리 할 수 있으므로 안전하지 않은 폐기물 처리 비용을 줄일 수 있습니다. 이러한 수동 조작 핸들 / 클램프 시스템은 OSHA, EPA, RCRA 및 California SB1158 규정을 준수하며 1 및 3 캔 용량으로 제공됩니다. 브랜드의 큰 스퀴즈 통 및 캔 크러셔는 최대 13000lb의 힘을 가하여 용기의 부피를 최대 75 %까지 줄일 수 있습니다. 이 파쇄기는 컨테이너의 도어가 중간에 열리면 파쇄 과정을 중단하는 안전 연동 시스템을 갖추고 있습니다. Raptor Supplies 이러한 통 및 캔 분쇄기 및 교체 카트리지, 유지 보수 수리 키트 및 캔 교체 필터와 같은 기타 에어로졸 캔 재활용 장비의 광범위한 범위가 있습니다.
환경 보호국(EPA)은 적격 폐기물의 재활용을 장려하기 위해 고형 및 유해 폐기물 면제[40 CFR 261.4]를 제공합니다. 에어로졸 캔은 스크랩으로 처리될 수 있습니다....자세히 보기
AeroVent 에어로졸 캔 재활용 시스템
Newstripe AeroVent 에어로졸 캔 재활용 시스템은 다양한 화학 처리 및 제조 시설에서 유해 폐기물의 취급 및 처리 비용을 줄이는 데 사용됩니다. 그들은 안전한 화학 처리를 위해 현장에서 다양한 폐기물 에어로졸 캔을 신속하게 구멍을 뚫고 배출하는 데 사용됩니다. 이 컴팩트하고 휴대 가능한 캔 폐기 장치에는 Viz-a-Ball 표시기 체크 밸브가 있어 캔이 완전히 감압되고 안전하게 열 수 있는 시기를 표시하여 작업자/사용자를 안전하게 지켜줍니다. 이 기능은 또한 캔 처리/폐기 후 유해한 증기가 환경으로 방출되는 것을 방지합니다. Newstripe AeroVent 에어로졸 캔 재활용 시스템은 사이클 카운터가 내장되어 있어 필터 교체 시기를 수동으로 계산하고 추측할 필요가 없습니다. 이 주기 카운터는 폐기된 캔의 수를 추적하여 필터의 수명과 교체 일정을 쉽게 식별할 수 있도록 합니다.
이 에어로졸 캔 재활용 시스템 기능 Safe2Vent 필터 휘발성유기화합물(VOCs)을 완벽하게 걸러내기 위해 탄소매질을 많이 함유하고 있습니다. 탄소 매체의 높은 구성은 또한 필터를 장기간 사용할 수 있도록 합니다. 이 필터에는 96% 생분해성인 셀룰로오스 매체가 있으며 폐기 시 필터의 자연 분해를 돕습니다. 이 기능은 환경 오염의 범위를 최소화합니다. Newstripe AeroVent 에어로졸 캔 재활용 시스템의 트레이 디자인은 최대 길이 10.5인치, 직경 3인치의 다양한 에어로졸 캔을 수용합니다. 이 디자인은 다양한 산업 응용 분야에 이상적인 선택입니다.
Newstripe AeroVent 에어로졸 캔 재활용 시스템은 다양한 화학 처리 및 제조 시설에서 유해 폐기물의 취급 및 처리 비용을 줄이는 데 사용됩니다. 그들은 안전한 화학 처리를 위해 현장에서 다양한 폐기물 에어로졸 캔을 신속하게 구멍을 뚫고 배출하는 데 사용됩니다. 이 컴팩트하고 휴대 가능한 캔 폐기 장치에는 Viz-a-Ball 표시기 체크 밸브가 있어 캔이 완전히 감압되고 안전하게 열 수 있는 시기를 표시하여 작업자/사용자를 안전하게 지켜줍니다. 이 기능은 또한 캔 처리/폐기 후 유해한 증기가 환경으로 방출되는 것을 방지합니다. Newstripe AeroVent 에어로졸 캔 재활용 시스템은 사이클 카운터가 내장되어 있어 필터 교체 시기를 수동으로 계산하고 추측할 필요가 없습니다. 이 주기 카운터는 폐기된 캔의 수를 추적하여 필터의 수명과 교체 일정을 쉽게 식별할 수 있도록 합니다.
이 에어로졸 캔 재활용 시스템 기능 Safe2Vent 필터 휘발성유기화합물(VOCs)을 완벽하게 걸러내기 위해 탄소매질을 많이 함유하고 있습니다. 탄소 매체의 높은 구성은 또한 필터를 장기간 사용할 수 있도록 합니다. 이 필터에는 96% 생분해성인 셀룰로오스 매체가 있으며 폐기 시 필터의 자연 분해를 돕습니다. 이 기능은 환경 오염의 범위를 최소화합니다. Newstripe AeroVent 에어로졸 캔 재활용 시스템의 트레이 디자인은 최대 길이 10.5인치, 직경 3인치의 다양한 에어로졸 캔을 수용합니다. 이 디자인은 다양한 산업 응용 분야에 이상적인 선택입니다.
플로어 스탠드 대형 스퀴즈 페일 및 캔 분쇄기용
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
10001623 | AG8HLC | ₩ 420,000 |
Big Squeeze Pail & Paint Can Crusher, 11500 lb 힘
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
10001655 | AG8HLD | ₩ 9,411,818 |
더 알아보기
- 음식 서비스 식기 바 및 뷔페
- 식품 서비스 일회용품 및 디스펜서
- 호스 턱받이 및 소화전
- 도어 및 도어 프레임
- 황동
- 파이프 매니 폴드
- 미세 압력계
- 액체 기밀 도관
- 페인트 수집기 필터 패드
- 광섬유 케이블
- AMERICAN TORCH TIP 접촉 팁 테이퍼 트위 코
- VULCAN HART 황동 티
- SPEARS VALVES PVC 스케줄 40 플러시 스타일 감속기 부싱, 스피곳 x 소켓
- BALDOR MOTOR VS Master 중부하 인버터/벡터 구동 모터, 완전 밀폐형
- DAYTON UV 전구
- PHOENIX 펜더 플레어
- AMERICAN LOCK 열쇠가 달린 다른 긴 걸쇠 자물쇠
- AMERICAN STANDARD 밸브 몸체
- MILWAUKEE 진동 도구 샌딩 시트
- ELECTROLUX PROFESSIONAL 스프링