플레넘 팬, 볼 베어링, 아연 도금 프레임
Dayton 플레넘 팬은 공기 취급 및 가압 플레넘 응용 분야에서 깨끗한 공기(저압에서 중압)를 배출하는 데 적합합니다. 이 장치는 성능 향상을 위해 난기류가 적은 공기 흐름을 생성하는 원심 팬 휠로 구성됩니다. 그들은 내구성, 강도를 위해 아연 도금 강철 프레임을 가지고 있으며 화씨 150도까지 견딜 수 있습니다. 또한 부드럽고 지속적인 작동을 위해 볼 베어링이 있습니다. 1725~3450rpm 범위의 팬 모터 속도로 제공되는 다양한 플레넘 팬 중에서 선택하십시오.
Dayton 플레넘 팬은 공기 취급 및 가압 플레넘 응용 분야에서 깨끗한 공기(저압에서 중압)를 배출하는 데 적합합니다. 이 장치는 성능 향상을 위해 난기류가 적은 공기 흐름을 생성하는 원심 팬 휠로 구성됩니다. 그들은 내구성, 강도를 위해 아연 도금 강철 프레임을 가지고 있으며 화씨 150도까지 견딜 수 있습니다. 또한 부드럽고 지속적인 작동을 위해 볼 베어링이 있습니다. 1725~3450rpm 범위의 팬 모터 속도로 제공되는 다양한 플레넘 팬 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | CFM @ 2.000 인치 SP | CFM @ 0.250 인치 SP | CFM @ 0.500 인치 SP | CFM @ 2.500 인치 SP | CFM @ 4.000 인치 SP | 팬 RPM | 프레임 깊이 | 프레임 마감 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4TDL3 | ₩1,389,762 | |||||||||
A | 7AL64 | ₩4,574,097 | |||||||||
B | 7AL89 | ₩8,135,680 | |||||||||
B | 7AL88 | ₩8,589,192 | |||||||||
A | 4TDL6 | ₩3,142,054 | |||||||||
A | 7AL73 | ₩4,414,410 | |||||||||
A | 7AL72 | ₩4,686,430 | |||||||||
A | 7AL71 | ₩4,196,045 | |||||||||
A | 7AL70 | ₩4,649,557 | |||||||||
A | 7AL69 | ₩4,799,882 | |||||||||
A | 7AL68 | ₩4,614,785 | |||||||||
A | 7AL67 | ₩5,018,930 | |||||||||
A | 7AL65 | ₩4,723,390 | |||||||||
A | 7AL63 | ₩4,364,185 | |||||||||
B | 7AL91 | ₩8,380,487 | |||||||||
A | 7AL62 | ₩4,101,020 | |||||||||
A | 7AL61 | ₩4,237,835 | |||||||||
A | 7AL60 | ₩4,185,370 | |||||||||
A | 7AL59 | ₩4,393,637 | |||||||||
A | 7AL58 | ₩4,124,120 | |||||||||
A | 7AL57 | ₩4,145,732 | |||||||||
A | 7AL56 | ₩4,423,842 | |||||||||
A | 7AL55 | ₩4,132,152 | |||||||||
A | 7AL54 | ₩4,268,845 | |||||||||
A | 7AL53 | ₩4,121,985 |
플레넘 팬 휠 직경 30 1/2인치 적은 드라이브 패키지
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
4TDN1 | 애드투커 | ₩ 7,478,415 |
플레 넘 팬
플레 넘 팬은 사무실과 상업용 플레 넘 공간에서 공기 흐름을 생성합니다. 이 팬은 하우징이없는 원심 팬 휠로 구성되어 공간을 적게 차지하면서 여러 방향으로 공기를 배출합니다. 다른 팬보다 높은 압력에서 많은 양의 공기를 전달하기 위해 더 조용하고 에너지 효율적인 작동을 제공합니다. 다양한 범위에서 선택 데이튼 (Dayton) 특정 애플리케이션에 따라 사용자 정의 할 수 있도록 드라이브 패키지가 있거나없는 플레 넘 팬.
자주하는 질문
Dayton plenum 팬을 작동하는 방법은 무엇입니까?
이 팬에는 푸시 버튼 스위치가 없으며 모터 장치의 전원 공급 장치를 제어하여 작동합니다.
Dayton 플레넘 팬은 소음 제한 환경에 적합합니까?
예, 원심식 플레넘 팬은 소음 제한이 엄격한 시설에서 작동하기 위해 최소한의 소음을 발생시킵니다.
Dayton plenum 팬을 장착하는 방법은 무엇입니까?
이 팬은 개방형 인클로저를 가지고 있으며 평평하고 평평한 표면에 수평으로 장착됩니다.
더 알아보기
- 배급장비/피팅/커플링
- 고무
- 연장 코드 및 콘센트 스트립
- 배수 설비 세척
- 스프레이 페인트 및 프라이머
- 부동산 및 진입로 마커
- 보호 안경 액세서리
- 포켓 온도계
- 웨이브 와셔
- 제어 변압기
- ELDON JAMES 티 줄이기
- SINGER SAFETY 소음 감소 파티션 패널
- MORSE DRUM 드럼 콘
- DAYTON 뜨거운 표면 점화기
- HOFFMAN TE12 시리즈 열전 냉각기
- Cementex USA 슬리브 보관 가방
- METRO 스위블 스템 캐스터
- BOSTON GEAR JS 시리즈 스테인레스 스틸 핀 및 블록 유형 유니버설 조인트
- GATES 하이파워 더블 V-벨트
- RUBBERMAID 드로 어즈