저수지 액세서리
스타일 | 모델 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | FDSR- 소형 (2.5 "-3") | ₩239,272 | RFQ | |
A | FDSR- 대형 (4 "-6") | ₩323,272 | RFQ |
하드웨어가있는 C 타입 중형 턱 커플 링 칼라
Lovejoy C 유형 칼라는 Lovejoy C 유형 조 커플링용으로 설계되어 각도 및 평행 샤프트 오정렬을 모두 수용합니다. 이 칼라는 L형 조 커플링에 비해 더 큰 토크 및 보어 용량을 제공하며 방사형으로 제거 가능한 탄성 쿠션이 있어 유지 관리가 쉽습니다. 먼지, 모래, 오일, 습기 및 그리스에 대한 내성을 제공하면서 유지 보수의 필요성을 없애기 위해 금속 간 접촉이 없습니다.
Lovejoy C 유형 칼라는 Lovejoy C 유형 조 커플링용으로 설계되어 각도 및 평행 샤프트 오정렬을 모두 수용합니다. 이 칼라는 L형 조 커플링에 비해 더 큰 토크 및 보어 용량을 제공하며 방사형으로 제거 가능한 탄성 쿠션이 있어 유지 관리가 쉽습니다. 먼지, 모래, 오일, 습기 및 그리스에 대한 내성을 제공하면서 유지 보수의 필요성을 없애기 위해 금속 간 접촉이 없습니다.
스타일 | 모델 | 커플 링 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 68514440122 | ₩124,090 | RFQ | |
A | 68514440123 | ₩206,266 | ||
A | 68514440124 | ₩217,093 | RFQ | |
A | 68514440292 | ₩266,865 | RFQ | |
A | 68514440293 | ₩297,546 | RFQ |
다리 키트
스타일 | 모델 | 길이 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 84527101301 | ₩318,780 | ||||
B | 84527101303 | ₩382,742 | ||||
B | 84527101302 | ₩382,742 |
LC 유형 칼라 및 스냅 랩 스파이더 키트
Lovejoy LC 유형 칼라 및 스냅 랩 스파이더 키트에는 표준 스냅 랩 센터 1개와 전기 모터 및 내연 동력 전달용 나사가 있는 칼라 1개가 포함되어 있습니다. 이 LC 유형 커플러는 1018 강철로 제작되어 오일, 먼지, 모래, 습기 및 그리스에 대한 내성을 제공합니다. 엘라스토머가 고장나더라도 계속해서 작동하는 안전 장치 설계로 제공됩니다.
Lovejoy LC 유형 칼라 및 스냅 랩 스파이더 키트에는 표준 스냅 랩 센터 1개와 전기 모터 및 내연 동력 전달용 나사가 있는 칼라 1개가 포함되어 있습니다. 이 LC 유형 커플러는 1018 강철로 제작되어 오일, 먼지, 모래, 습기 및 그리스에 대한 내성을 제공합니다. 엘라스토머가 고장나더라도 계속해서 작동하는 안전 장치 설계로 제공됩니다.
스타일 | 모델 | 커플 링 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 68514460263 | ₩137,403 | RFQ | |
A | 68514460264 | ₩155,730 | RFQ |
나사가있는 LC 유형 고리
Lovejoy 턱 유형 커플링은 경량, 중형 및 대형 전기 모터 및 내연 동력 전달 응용 분야용으로 설계되었습니다. 이 LC 유형 커플링은 엘라스토머가 고장나더라도 계속 작동하는 1018 강철 구조가 특징입니다. 그들은 3600rpm의 속도 제한과 손쉬운 유지 보수를 제공하기 위해 고정 칼라가 추가로 통합된 스냅 랩 엘라스토머와 함께 제공됩니다.
Lovejoy 턱 유형 커플링은 경량, 중형 및 대형 전기 모터 및 내연 동력 전달 응용 분야용으로 설계되었습니다. 이 LC 유형 커플링은 엘라스토머가 고장나더라도 계속 작동하는 1018 강철 구조가 특징입니다. 그들은 3600rpm의 속도 제한과 손쉬운 유지 보수를 제공하기 위해 고정 칼라가 추가로 통합된 스냅 랩 엘라스토머와 함께 제공됩니다.
스타일 | 모델 | 커플 링 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 68514448340 | ₩56,541 | RFQ | |
A | 68514445258 | ₩56,541 | RFQ | |
A | 68514447932 | ₩77,712 | ||
A | 68514447933 | ₩67,946 | RFQ | |
A | 68514447934 | ₩78,298 | RFQ | |
A | 68514447935 | ₩134,400 | RFQ |
스타일 | 모델 | 자재 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 5'X5'X44 "ALUM | ₩2,339,272 | RFQ | ||
A | 5'X5'X44 "스틸 | ₩2,339,272 | RFQ | ||
A | 5'X6'X44 "스틸 | ₩2,476,727 | RFQ |
공급 라인 홀더
스타일 | 모델 | 자료 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | A / HMTL-810 | ₩1,944,727 | RFQ | |
A | A / HMTL-300 | ₩944,363 | RFQ | |
A | A / HMTL-540 | ₩1,697,818 | RFQ | |
A | A / HMTL-360 | ₩980,000 | RFQ | |
A | A / HMTL-180 | ₩649,090 | RFQ | |
A | A / HMTL-360 | ₩1,361,818 | RFQ | |
A | A / HMTL-300 | ₩1,229,454 | RFQ | |
A | A / HMTL-180 | ₩995,272 | RFQ | |
A | A / HMTL-540 | ₩2,245,090 | RFQ | |
A | A / HMTL-810 | ₩2,570,909 | RFQ |
탱크 뚜껑 씰
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 84527101202 | ₩2,290 | RFQ |
A | 84527101203 | ₩2,520 | RFQ |
B | 84527101607 | ₩98,152 | RFQ |
유압 저장소 어댑터
스타일 | 모델 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 961NQ | ₩329,615 | RFQ | |
B | 961ISOMF | ₩750,280 | RFQ | |
C | 961아이솜 | ₩502,281 | RFQ | |
D | 961BGMF | ₩1,396,995 | RFQ | |
E | 961비지엠 | ₩674,947 | RFQ | |
F | 961BKMF | ₩1,396,995 | RFQ | |
G | 961BKM | ₩674,947 | RFQ | |
H | 961BLMF | ₩1,396,995 | RFQ | |
I | 961BLM | ₩674,947 | RFQ | |
J | 961체육관 | ₩674,947 | RFQ | |
K | 961GYMF | ₩1,396,995 | RFQ | |
L | 961DGM | ₩674,947 | RFQ | |
M | 961DGMF | ₩1,396,995 | RFQ | |
N | 961MGM | ₩674,947 | RFQ | |
O | 961MGMF | ₩1,396,995 | RFQ | |
P | 961ORM | ₩674,947 | RFQ | |
Q | 961ORMF | ₩1,396,995 | RFQ | |
R | 961PLM | ₩674,947 | RFQ | |
S | 961PLMF | ₩1,396,995 | RFQ | |
T | 961RDM | ₩674,947 | RFQ | |
U | 961RDMF | ₩1,396,995 | RFQ | |
V | 961SLM | ₩674,947 | RFQ | |
W | 961SLMF | ₩1,396,995 | RFQ | |
X | 961YLM | ₩674,947 | RFQ | |
Y | 961YLMF | ₩1,396,995 | RFQ |
커버 씰
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 84527101101 | ₩33,676 | RFQ |
A | 84527101104 | ₩780,741 | RFQ |
B | 84527101102 | ₩36,527 | RFQ |
A | 84527101106 | ₩917,712 | RFQ |
A | 84527101113 | ₩89,040 | RFQ |
A | 84527101115 | ₩132,414 | RFQ |
B | 84527101103 | ₩45,665 | RFQ |
A | 84527101105 | ₩794,436 | RFQ |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 84527102202 | ₩6,389 | RFQ |
A | 84527102211 | ₩22,832 | RFQ |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 84527101412 | ₩59,360 | RFQ |
A | 84527101437 | ₩155,247 | RFQ |
A | 84527101431 | ₩130,123 | RFQ |
A | 84527101413 | ₩63,916 | RFQ |
A | 84527101415 | ₩82,192 | RFQ |
A | 84527101427 | ₩100,443 | RFQ |
스타일 | 모델 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 84527102307 | ₩280,420 | |||
A | 84527102311 | ₩351,382 | |||
A | 84527102317 | ₩357,945 |
뚜껑 밀봉 키트
스타일 | 모델 | 길이 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 84527102802 | ₩191,310 | ||||
B | 84527102803 | ₩188,422 | ||||
C | 84527102807 | ₩323,207 | ||||
D | 84527102811 | ₩421,207 | ||||
E | 84527102817 | ₩485,607 |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 84527102217 | ₩26,243 | RFQ |
A | 84527102205 | ₩9,367 | RFQ |
A | 84527102207 | ₩20,083 | RFQ |
A | 84527102203 | ₩6,618 | RFQ |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 84527101124 | ₩751,061 | RFQ |
A | 84527101125 | ₩127,832 | RFQ |
A | 84527101128 | ₩979,363 | RFQ |
A | 84527101137 | ₩1,093,501 | RFQ |
A | 84527102606 | ₩111,872 | RFQ |
A | 84527101123 | ₩120,985 | RFQ |
A | 84527101126 | ₩762,490 | RFQ |
A | 84527102610 | ₩200,887 | RFQ |
A | 84527102607 | ₩326,454 | RFQ |
A | 84527101127 | ₩241,996 | RFQ |
연기 이젝터 홀더
저수지 액세서리
저장소 액세서리는 유압유 수위가 오르거나 내릴 때 저장소로 유입되는 공기를 필터링하는 데 사용됩니다. Raptor Supplies 커넥터 세트, C 및 H 유형 칼라, 개스킷 및 쿠션을 포함한 다양한 액세서리를 제공합니다. LC 유형 칼라, 다리 키트, 라이너, O-링, 라이저, 사이펀, 탱크 리드, 사이트 플러그 및 탱크 리드 씰, 다음과 같은 브랜드의 폴다탱크 그리고 러브조이. C 타입 쿠션 세트는 전동 펌프, 모터, 기어박스, 송풍기 및 압축기의 동력 전달 및 축 정렬 불량을 수용하도록 설계되었습니다. 하이트렐, 브론즈 또는 SOX(NBR) 고무 구조로 되어 있어 오일, 그리스, 모래, 먼지 및 습기에 대한 내성이 있으며 탄성 쿠션이 고장난 경우에도 안전 작동을 보장합니다. C 유형 칼라는 C 유형 죠 커플링과 함께 사용되어 평행 및 각도 샤프트 오정렬을 모두 수용합니다. 이 칼라는 L형 조 커플링보다 더 큰 토크 및 보어 용량을 제공하며 방사형으로 제거 가능한 탄성 쿠션이 장착되어 유지 관리가 용이합니다.
더 알아보기
- 공작용품
- 나사
- 난연성 및 아크 플래시 의류
- 도르래 및 풀리
- 퍼티
- 금속 가공 기계
- 나사산 성형 및 절단 나사
- 독 조명
- 화학 정량 펌프 시스템
- 제어 제품 액세서리
- CONDOR PVC 내화학성 장갑
- CHICAGO FAUCETS LH 세라믹 카트리지
- TRACTEL 윈치 케이블
- VESTIL 헤비듀티 국내 바닥 저울
- GENERAL ELECTRIC 회로 차단기 : TJD 시리즈
- WALTER TOOLS F2239 복사 밀링 커터
- VULCAN HART 상단 측면 패널
- PASS AND SEYMOUR 홈 로케이터 스위치
- GRAINGER STP 케이블
- SCHATZ BEARING 플랜지 베어링