UNBRAKO
운브라코 소개
Deepak Fasteners Limited가 인수한 Unbrako는 석유화학, 광업, 자동차, 발전 및 해운 산업 분야에 사용되는 광범위한 산업 등급 고장력 패스너를 제공합니다. 이 회사의 제품 라인에는 소켓 나사, 육각 너트, 육각 나사, 와셔, 스터드 볼트, 렌치, 핀, 나사 막대, 일반 와셔 및 티 볼트가 포함됩니다. Unbrako 컵 포인트 소켓 고정 나사 특히 부품이 샤프트에 고정되어있는 회전 항목 (풀리 또는 휠)에서 한 개체를 다른 개체 내부에 고정하는 데 도움이되는 어셈블리의 일부로 널리 사용됩니다. 이 합금강 세트 나사는 우수한 그립을 제공하고 샤프트 표면의 변형을 방지하는 둥근 팁이 특징입니다. 로크웰 경도 비율은 45 ~ 53이며 100 개 팩으로 제공됩니다.이 회사는 또한 극심한 진동에서도 풀림을 방지하기 위해 잠금 널과 함께 컵 포인트의 굴착 작용을 활용하는 널링 컵 소켓 세트 나사를 제공합니다. 다양한 전체 길이와 나사산 크기를 기준으로 다양한 고품질 소켓 세트 나사 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 하드웨어 공급
- 펀치/끌/핸드드릴
- 리니어 모션
- 체인 및 공구
- 전구 관련 제품
- 바닥 기계 패드
- 드릴 부싱
- 자동차 카메라 시스템
- 선삭 인서트
- 프라이 바 레버 돌리
- ZURN 플러그
- ELKAY 레귤레이터 키트
- BROAN NUTONE 매입 형 팬
- PASS AND SEYMOUR 토글 스위치 XNUMX개 갱 개구부
- COOPER B-LINE 200 시리즈 스터드 너트
- SPEARS VALVES PVC 전기 구동 소형 2000 볼 밸브, 플랜지형, FKM
- BALDOR MOTOR 벡터 모터, 삼상, C면 발 장착형
- EATON CH 시리즈 메인 러그 로드 센터
- AMS 토양 조사 키트
- SPEEDAIRE 커버