항목 | 어깨 나사 |
드라이브 크기 | 5mm |
드라이브 유형 | 헥스 소켓 |
마감재 | 평원 |
머리 Dia. | 16 mm |
머리 높이 | 7 mm |
헤드 스타일 | 널링 |
자재 | 합금강 |
최소 인장 강도 | 160,000의 PSI |
로크웰 경도 | 36 ~ 43 |
전단 강도 | 96,000의 PSI |
어깨 Dia. | 10 mm |
어깨 길이 | 30 mm |
어깨 길이 공차 | + 0.25mm |
측정 시스템 | 메트릭 |
온도. 범위 | 50도에서 550도까지 |
나사 길이 | 13mm |
스레드 크기 | M8 X 1.25 |
타입 | ㅁㄴㅇㄹ |
선박 중량 (kg) | 1.67 |
원산지 | 알 수 없는 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.