STARRETT-UK
1880년부터 Starrett은 기계공, 공구 및 다이 제조업체가 사용하는 도구 및 도구 제조업체였습니다. 이 회사는 매사추세츠 주 아톨에 본사가 있습니다. 상세 보기
필터
수작업공구
전동 공구
금형/기계공작
연마재
Starrett-uk 소개
Starrett은 측정 장비, 정밀 도구 및 수공구를 제조합니다. 회사의 정밀 공구 제품군에는 마이크로미터, 캘리퍼스, 자, 각도기, 레벨, 게이지, 다이얼 표시기, 정반, 사각형 및 바이스가 포함됩니다. Starrett 마이크로미터 카탈로그는 다양한 기계, 디지털/전자, 깊이 및 내부 마이크로미터로 구성되어 있으며, 이는 1인치 단위로 0.0001인치 정확도까지 치수를 측정하는 데 사용됩니다. Starrett은 또한 금속 가공, 임업 및 목공 산업에서 측정을 수행하기 위한 버니어, 다이얼, 디지털 및 스프링 캘리퍼를 제조합니다. Starrett 다이얼 표시기는 작은 선형 거리를 회전 운동으로 변환합니다. 미터법으로 0.001mm ~ 0.01mm, 영국식으로 0.00005인치 ~ 0.001인치 범위의 눈금으로 제공됩니다. Starrett 마이터 분도기는 각도의 직접 및 비교 측정에 사용되며 수동, 디지털, 마이터 및 범용 베벨 변형으로 제공됩니다. 이러한 도구는 베벨 설정, 각도 이동 또는 커터 간격 확인을 위해 기계공, 도구 제작자 및 품질 검사관이 널리 사용합니다. 경도 시험기 및 타코미터를 포함한 다양한 Starrett 도구 중에서 선택하세요. Raptor Supplies.
고려해야 할 사항
배송
이 Starrett 도구는 크기가 작고 컴팩트한 포장이 필요합니다. 따라서 여러 조각으로 구성된 팩으로 배송됩니다. 이 도구는 항공 화물이 아닌 택배 발송에 적합합니다.
자주 묻는 질문
Starrett 다이얼 표시기는 얼마나 정확합니까?
다이얼 표시기는 선형 거리를 4인치의 정확도로 최대 0.0001인치의 치수를 측정하는 회전 운동으로 변환합니다. 그들은 일반적으로 자기 베이스 또는 다른 Starrett 고정 장치에 장착됩니다.
Starrett 다이얼 표시기는 어떻게 읽습니까?
- 스탠드에 다이얼 표시기를 장착합니다.
- 바늘이 0을 가리킬 때까지 바깥쪽 다이얼을 돌립니다.
- 스핀들 교체를 시작합니다.
- 반 회전에서 오류를 확인하십시오.
- 당신의 혁명을 뒤집기 시작하십시오.
- 동일한 항목을 다섯 번 측정합니다.
- 다이얼 표시기의 얼굴을 보십시오.
- 스핀들의 길이를 측정하십시오.
- 측정 표시를 식별합니다.
- 측정할 항목에 대해 스핀들을 누릅니다.
- 작은 게이지에 변위된 표시를 세고 측정값을 계산합니다.
- 큰 게이지에 표시된 표시를 세고 측정 값을 계산합니다.
- 이 게이지 측정을 모두 수행하고 추가합니다.
Starrett 마이크로미터를 어떻게 교정합니까?
측정면 사이에 설정 막대를 놓습니다. 래칫이 딸깍 소리가 나면 골무를 부드럽게 돌립니다. 심블 제로와 슬리브 인덱스가 정렬될 때까지 슬리브를 부드럽게 돌리고 스패너를 구멍에 넣습니다. 이제 Starrett 마이크로미터가 보정되었습니다.
외부 마이크로미터와 깊이 마이크로미터의 눈금 차이는 무엇입니까?
일반 외부 및 깊이 마이크로미터 모두 스핀들과 눈금이 동일하지만 깊이 마이크로미터의 눈금 순서는 반대입니다. 디지털 깊이 마이크로미터는 기존의 선 눈금 깊이 마이크로미터보다 해상도가 더 좋습니다.