QUICKFITTING
Male Straight Adapter, 1 1/4 x 1 1/4 Inch MNPT Size
퀵피팅 정보
미국 로드아일랜드주 이스트 프로비던스에 본사를 둔 QuickFitting은 배관 및 전기 응용 제품을 위한 다양한 피팅 및 설치 도구를 제조합니다. 이 브랜드는 스테인리스 스틸, 황동 및 구리 구조의 푸시 피팅을 제공합니다. 스테인리스 스틸 푸시 피팅은 EPA 표준을 충족하거나 초과하며 음용수 응용 분야에 적합합니다. QuickFitting 전기 커넥터는 먼지, 물 및 콘크리트 밀착 연결에 대한 UL 및 NEMA 표준을 준수합니다. UV 차단 PVC로 자외선을 차단하여 야외 환경에 적합합니다. 또한 이 브랜드는 배관 및 전기 연결 구성 요소를 쉽고 빠르게 설치 및 제거할 수 있는 SlipCliptool을 제공합니다.
QuickFitting 푸시 피팅 또는 전기 커넥터를 검색하는 고객은 당사 웹사이트에서 모델, 항목 또는 상호 참조 번호를 찾을 수 있습니다. 또한 주문하는 데 필요한 최소 주문 수량 없이 다양한 구형 및 단종 제품에 대한 직접적인 대체품을 공급합니다.
더 알아보기
- 용접 테이블 및 액세서리
- 샌딩 액세서리
- 차량외장 액세서리
- 유압 씰
- 콘크리트 및 아스팔트
- 유출 키트 및 스테이션
- 유연한 배리어 시스템 구성 요소
- 철망 스크린
- NEMA 전자 접촉기
- 용접 오븐
- D-LINE 케이블 보호기 내부 팔꿈치 위로 드롭
- TSUBAKI 스프로킷 2.110 외부 # 35
- OSG 16150 프리미엄 고성능 폼 탭
- BRADY R6100 시리즈, 프린터 리본
- HYDRO VACUUM SM 시리즈 자가 프라이밍 펌프
- COXREELS SS 시리즈 스프링 구동 호스 릴
- EATON 성형 케이스 회로 차단기 전류 제한기
- MARTIN SPROCKET 10중 스레드 웜기어, XNUMX피치
- GRAINGER 소방 호스 노즐
- HAKKO 족집게