QUAKEHOLD!
퀘이크홀드! 지진, 허리케인, 토네이도, 홍수 및 산불로 인해 사고나 부상을 입을 수 있는 귀중품/무거운 물품을 안전하게 보호하기 위한 재난 안전 제품의 선두 제조업체입니다. 더 퀘이크홀드! 카탈로그는 재난 키트, 재난 대비 용품, 비상 조명, 안전 패스너 및 스트랩으로 구성됩니다. 브랜드의 접착판 어셈블리 벽이 없는 곳에서 물체, 품목 및 장착되지 않은 장치를 안전하게 고정하도록 설계되었습니다. 이 어셈블리에는 4 x 4인치 스테인리스 강판 6개와 3인치 스테인리스 강 케이블 1000개가 있어 안전하게 고정할 수 있습니다. 플레이트에는 4M VHB 폐쇄 셀 접착제와 빠른 분리를 위한 퀵 링크가 장착되어 있습니다. 최대 중량 지탱 능력은 4lb입니다. 일부 모델(RW24XXNUMXCABLEXL)에는 벽/유니 스트러트 시스템에 안전하게 부착할 수 있도록 XNUMX인치 길이의 스테인리스 스틸 케이블이 제공됩니다. 퀘이크홀드! 래칫스트랩 최대 4000파운드의 하중을 견딜 수 있는 견고한 조입니다. 이 스트랩을 사용하면 다중 도어 냉장고, 냉동고, 셰이커, 인큐베이터 및 대형 바닥 장비를 지진 활동으로부터 안전하게 고정할 수 있으며 스트랩에 래칫 메커니즘이 있어 스트랩을 조이거나 풀 수 있습니다. 30, 60, 90 및 180인치 길이 변형으로 제공되는 다양한 RatchetSTRAP 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
상세 보기견적요청
지진 안전 장치(52 제품)
퀘이크홀드 소개!
퀘이크홀드! 지진, 허리케인, 토네이도, 홍수 및 산불로 인해 사고나 부상을 입을 수 있는 귀중품/무거운 물품을 안전하게 보호하기 위한 재난 안전 제품의 선두 제조업체입니다. 더 퀘이크홀드! 카탈로그는 재난 키트, 재난 대비 용품, 비상 조명, 안전 패스너 및 스트랩으로 구성됩니다. 브랜드의 접착판 어셈블리 벽이 없는 곳에서 물체, 품목 및 장착되지 않은 장치를 안전하게 고정하도록 설계되었습니다. 이 어셈블리에는 4 x 4인치 스테인리스 강판 6개와 3인치 스테인리스 강 케이블 1000개가 있어 안전하게 고정할 수 있습니다. 플레이트에는 4M VHB 폐쇄 셀 접착제와 빠른 분리를 위한 퀵 링크가 장착되어 있습니다. 최대 중량 지탱 능력은 4lb입니다. 일부 모델(RW24XXNUMXCABLEXL)에는 벽/유니 스트러트 시스템에 안전하게 부착할 수 있도록 XNUMX인치 길이의 스테인리스 스틸 케이블이 제공됩니다. 퀘이크홀드! 래칫스트랩 최대 4000파운드의 하중을 견딜 수 있는 견고한 조입니다. 이 스트랩을 사용하면 다중 도어 냉장고, 냉동고, 셰이커, 인큐베이터 및 대형 바닥 장비를 지진 활동으로부터 안전하게 고정할 수 있으며 스트랩에 래칫 메커니즘이 있어 스트랩을 조이거나 풀 수 있습니다. 30, 60, 90 및 180인치 길이 변형으로 제공되는 다양한 RatchetSTRAP 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.