울트라 쿠션 씰이 있는 에콜로지 실린더
이 실린더는 볼 체크를 사용하지 않고 매우 빠른 '완충' 스트로크 반전을 제공하는 고유한 일체형 니트릴 복합 씰이 특징입니다. 이 씰은 선형 및 방사형 '플로트'를 모두 허용하는 정밀 가공 홈 내에 내장되어 오정렬과 관련된 문제를 제거합니다. 충격 흡수 피스톤 씰과 함께 사용되어 Norgren 생태학 실린더에서 행정 종료 소음을 감속하고 줄입니다.
80년 이상의 경험을 바탕으로 Norgren은 고품질 제품으로 밸브 및 피팅 산업을 지배해 왔습니다. 이 브랜드의 제품은 자동화, 에너지, 상용차, 철도, 자동차 설비, 식품 및 음료, 생명 과학 및 의료 솔루션과 같은 다양한 응용 분야에 적합합니다. 상세 보기
이 회사의 광범위한 제품 라인에는 액추에이터, 필터 조절기, 주유기, 방향 밸브, 공기 스위치, 게이지 및 요소 어셈블리가 포함됩니다. 노르그렌 규제 실린더에 들어가기 전에 젖은 압축 공기를 필터링하고 윤활하도록 설계되었으며 단일 단계 공기 압축 시스템에 적합합니다. 인라인 설치를 용이하게 하는 Excelon Plus 디자인과 자동 배수를 허용하는 퀵 릴리스 바요넷 보울이 특징입니다. 브랜드의 push-to-connect 타입 티 피팅 빠른 조립을 제공하여 특수 도구가 필요하지 않으며 최적의 흐름을 제공합니다. 초소형 디자인으로 공간이 부족한 경우에도 설치할 수 있습니다. 그들은 내구성과 우수한 내 부식성을 제공하기 위해 황동 구성 요소가있는 플라스틱 몸체를 가지고 있습니다.
Norgren 파트 번호은 동등한 Parker 및 Vulcan Hart 제품에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Norgren 제품을 사용할 수 있습니다.
이러한 Norgren 제품은 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 Norgren 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.
이 실린더는 볼 체크를 사용하지 않고 매우 빠른 '완충' 스트로크 반전을 제공하는 고유한 일체형 니트릴 복합 씰이 특징입니다. 이 씰은 선형 및 방사형 '플로트'를 모두 허용하는 정밀 가공 홈 내에 내장되어 오정렬과 관련된 문제를 제거합니다. 충격 흡수 피스톤 씰과 함께 사용되어 Norgren 생태학 실린더에서 행정 종료 소음을 감속하고 줄입니다.
Norgren 액추에이터는 톱니벨트 및 볼 나사 드라이브 옵션을 제공합니다. 톱니벨트 드라이브는 최대 10m/s의 속도로 가장 긴 스트로크를 제공하는 반면 볼 스크류 드라이브는 정확하고 반복 가능한 위치 지정으로 더 높은 하중을 이동합니다.
이 장치는 진동 및 충격을 흡수하고 손상을 방지하기 위해 내부 압력을 변경하도록 설계된 모든 산업용 공압 시스템의 필수적인 부분입니다.
공압 실린더는 압축 공기의 힘을 이용하여 움직임을 생성하도록 기계적으로 설계되었습니다. 자동차의 브레이크, 착암기, 포장 도로 차단기, 리베터, 단조 프레스, 페인트 스프레이 및 폭발 청소기를 포함한 다양한 응용 분야에서 사용할 수 있습니다.