수영장 펌프 / 필터 시스템
수영장/스파 카트리지 필터
Dayton 수영장/스파 카트리지 필터는 먼지와 파편을 여과하는 데 사용됩니다. 이 필터는 열가소성 구조로 견고성과 내손상성을 높입니다. 9000~65000갤런 범위의 풀 용량에 이상적이며 최대 40psi의 압력을 견딜 수 있습니다.
Dayton 수영장/스파 카트리지 필터는 먼지와 파편을 여과하는 데 사용됩니다. 이 필터는 열가소성 구조로 견고성과 내손상성을 높입니다. 9000~65000갤런 범위의 풀 용량에 이상적이며 최대 40psi의 압력을 견딜 수 있습니다.
풀 펌프 키트, 20A, 125V, 2 극, 3 선 접지
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HBLPKL520 | BC9EJY | ₩ 206,640 |
수영장 펌프 / 필터 시스템
데이튼 (Dayton) 필터 카트리지는 물에서 입자 또는 화학 물질을 제거하는 데 사용됩니다. 수영장 및 스파 필터 카트리지는 현장에서 다양한 교환이 가능하며 열가소성 수지로 만들어져 부식 방지 특성을 제공합니다. 최대 압력 40psi에서 작동할 수 있습니다. 우리는 또한 커버 아래에서 사용할 때 녹슬거나 부식되지 않는 펌프 연결을 설정하기 위한 풀 펌프 키트를 제공합니다. 이 키트는 2극, 3선 접지를 제공하며 충격 없이 75~40°C에서 지속적으로 작동할 수 있습니다. Raptor Supplies 에서 제조한 20V에서 125A 등급의 풀 펌프 키트도 판매합니다. HUBBELL.
더 알아보기
- 유압 호스
- 파워 드릴
- 재료 리프트
- 페인트 및 배경 화면 도구
- 포장 품질
- 식민지 카운터
- 소방 및 구조 헬멧
- 브리더
- 의료 캐비닛
- 스레드 삽입 도구 액세서리
- AMERICAN TORCH TIP 접촉 팁 밀러 스타일
- KRAFT TOOL CO. 사포 다이 컷 그릿
- LIFT-ALL 와이어 로프 슬링, 13600 개 다리 브라이들, 60 lb. @ XNUMX도
- USA SEALING 실리콘 플랜지 개스킷, 외경 3-3/4인치
- GRUVLOK 측면
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 표준 볼 밸브, 마개 끝단, EPDM
- MARTIN SPROCKET 25도 오프셋 래칫 박스 렌치, 12포인트
- GUARDIAN EQUIPMENT 벽 지지대 어셈블리
- GPI 연료 노즐 회전
- GPI 연료 노즐