MITYVAC
필터
테스터/측정기
수작업공구
선박/차량정비용품
테스터/측정기 필터
자동차 테스트 기기
자동차 엔진과 함께 사용하기에 적합한 냉각 시스템, 디젤 압축, 진공 브레이크 및 마스터 테스트 키트가 포함됩니다. 아날로그 및 디지털 버전으로 제공
미티백 소개
1971년부터 Mityvac은 공기 유도 세척 및 압축 테스트, 냉각 시스템 비우기 또는 리필 작업에 가장 적합한 자동차 진단 및 서비스 수리 도구를 제공하고 있습니다. 광범위한 카탈로그는 수동 진공 및 압력 펌프, 유체 배출 및 분배 장비, 브레이크 및 클러치 블리딩 키트 및 연료 분사 클리너로 구성됩니다. Mityvac 유체 흡입기는 수동 펌프 작동으로 진공을 생성하도록 설계되어 전기나 압축 공기가 필요하지 않으므로 보트, ATV, RV, 스노모빌 및 농장 차량의 저수지에서 유체를 배출하는 데 이상적입니다. 이 브랜드의 MV7201 Fluid Evacuator Plus는 버튼을 눌러 유체를 비우고 분배하며 통합 2.3갤런 저장소, 대형 베이스 및 풋 스태빌라이저가 있는 내화학성 폴리에틸렌 구조를 특징으로 합니다. 브랜드의 냉각 시스템 테스트 및 리필 키트를 사용하면 엔진이 계속 작동하는 동안 전체 냉각 시스템을 진단할 수 있으며 과열을 유발할 수 있는 공기를 가두지 않고 리필할 수도 있습니다. 이 키트에는 안전 밸브가 장착되어 우발적인 고온 유체 배출 및 자체 잠금, 시간 절약형 조립 및 분해를 위한 빠른 분리 구성 요소를 방지합니다.
더 알아보기
- 모터용품
- 빗자루 브러시 및 먼지 팬
- 가전 제품
- 사다리/플랫폼/비계
- 후크 리프팅 액세서리 아래
- 페스 툰 시스템 케이블
- 라인 전압 서모 스탯
- 스프레이 건 컵 라이너
- 탄소강 튜브
- 원형 스탠드 오프 캡
- WESTWARD 팔레트 나이프
- PROTO 나사 추출기
- OMRON 상단 장착 플랜지 장착 릴레이
- CONDOR 플라스틱, 보안 표지, 제한 구역
- APOLLO VALVES 88A-200 시리즈 플랜지 풀 포트 볼 밸브
- SPEARS VALVES CPVC 스케줄 80 파이프 플랜지, Fipt
- MARTIN SPROCKET 스톡 보어 A 유형 화염 절단 스프로킷, 132 체인 번호
- CLE-FORCE 바텀 핸드 탭
- FRIEDRICH 배수 키트
- CHICAGO PNEUMATIC 롤 핀