원형 스탠드 오프 캡
스탠드 오프 캡 라운드
스타일 | 모델 | 색상 | 지름 | 마감재 | 높이 | 자재 | 인장 강도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ZA0249-ALBLK | ₩80,675 | |||||||
B | ZA0244-ALBLK | ₩64,085 | |||||||
C | ZA0260-ALBLK | ₩83,160 | |||||||
D | ZA0256-ALBLK | ₩107,537 | |||||||
E | ZA0255-ALBLK | ₩83,160 | |||||||
F | ZA0253-ALBLK | ₩83,160 | |||||||
G | ZA0250-ALBLK | ₩95,689 | |||||||
H | ZA0247-ALBLK | ₩75,950 | |||||||
I | ZA0261-ALBLK | ₩107,537 | |||||||
J | ZA0252-ALBLK | ₩52,867 | |||||||
K | ZA0246-ALBLK | ₩66,517 | |||||||
L | ZA0240-ALBLK | ₩45,132 | |||||||
M | ZA0243-ALBLK | ₩61,705 | |||||||
N | ZA0241-ALBLK | ₩48,825 | |||||||
O | ZA0244-AL28 | ₩49,682 | |||||||
P | ZA0261-SS32D | ₩170,852 | |||||||
Q | ZA0243-SS32 | ₩85,382 | |||||||
R | ZA0250-SS32 | ₩76,965 | |||||||
S | ZA0252-SS32 | ₩127,032 | |||||||
T | ZA0253-SS32 | ₩128,187 | |||||||
U | ZA0255-SS32 | ₩144,182 | |||||||
P | ZA0252-SS32D | ₩118,545 | |||||||
P | ZA0255-SS32D | ₩97,825 | |||||||
V | ZA0241-AL28 | ₩38,552 | |||||||
W | ZA0246-SS32 | ₩89,775 |
원형 스탠드 오프 캡
원형 스탠드오프 캡은 암형-암형 원형 스탠드오프의 느슨한 끝부분을 보호하고 마감된 외관을 제공할 뿐만 아니라 잔해물이 유입되는 것을 방지합니다. 암-암 원형 스탠드오프는 양쪽 끝에 암나사가 있는 나사식 패스너로, 수나사 항목을 결합하도록 설계되었습니다. 캡은 적절한 설치 및 마감된 외관을 위해 이러한 스탠드오프의 한쪽에 설치됩니다. 이 캡은 예술 작품, 상, 사진, 문 하드웨어, 간판 및 기타 장식물을 설치할 때 사용됩니다. 스탠드오프는 앵커를 사용하여 표면에 장착됩니다. 재료는 스탠드오프 배럴을 통해 표면으로부터 적절한 거리에 배치되어야 합니다. 그런 다음 장착 장치의 장식용 캡 역할을 하는 원형 스탠드오프 캡을 재료와 나사형 스터드 사이에 끼워 넣습니다.
자주하는 질문
스탠드오프 캡 및 배럴 시스템을 설치하는 방법은 무엇입니까?
- 장착 재료의 무게, 두께 및 전체 치수를 결정합니다. 나사형 스터드의 길이 요구 사항은 재료의 두께에 따라 다릅니다.
- 재료의 구멍을 템플릿으로 사용하여 장착 표면의 드릴 표시에 연필로 구멍을 뚫고 앵커 구멍을 뚫습니다.
- 선택한 앵커를 설치하고 외부 나사산을 충분히 남겨 배럴을 노출된 끝 부분에 연결합니다.
- 선택한 배럴을 앵커에 끼운 다음 손으로 조여야 합니다.
- 적절한 크기의 스터드를 배럴에 삽입합니다. 스터드 크기는 장착할 소재의 두께와 캡과 배럴의 조합에 따라 결정됩니다.
- 재료 위에 캡을 고정하고 스터드에 끼웁니다.
- 그런 다음 노출된 스터드 위에 재료를 놓습니다.
스탠드오프 시스템을 설치하는 데에는 어떤 도구가 포함되어 있습니까?
- 앵커(나일론 앵커는 목재 용도로 사용되지 않음)
- 조합나사
- 통
- 나사산 스터드
- 캡