Magnum+ 타이어 밸런싱 비드
Magnum+ 타이어 밸런싱 비드는 타이어 내에서 자동으로 조정하여 진동을 줄이고 부드러운 승차감을 보장함으로써 동적 밸런싱을 제공하도록 설계된 혁신적인 솔루션입니다. 고르지 않은 마모 패턴을 줄이고 진동을 최소화하여 타이어 수명을 연장하여 편안한 운전 경험을 제공합니다.
Martins Industries는 1987년부터 광업, 자동차 및 항공기 응용 분야용 랙 및 타이어 장비 제조업체로 활동해 왔습니다. 회사는 캐나다 퀘벡주 Farnham에 본사를 두고 있습니다. 상세 보기
Martins Industries의 광범위한 카탈로그에는 타이어 수리 도구, 차량 스탠드, 타이어 밸런싱 비드, 팽창기, 팽창 안전 케이지, 타이어 및 휠 트롤리, 휠 리프터, 선반, 교체용 컨베이어 벨트 및 브래킷이 포함되어 있습니다. 브랜드의 인플레이션 피트 스톱 강화된 내구성과 내식성을 위해 분말 코팅 페인트 마감 처리된 강철 구조를 특징으로 합니다. 장치를 시작할 때마다 자동 보정이 자동으로 수행되도록 보장합니다. 이 피트 스톱은 트럭과 버스 타이어를 수용하도록 설계되었습니다. 편의성과 효율성을 높이기 위해 타이어 롤러와 휠 센터링 플레이트가 포함되어 있습니다. 마틴스 자동 타이어 팽창기 타이어에 올바른 압력으로 공기를 주입하여 연비, 타이어 수명 및 운전 중 안전성을 향상시키는 데 사용됩니다. 알루미늄으로 제작되어 가볍고 부식에 강한 구조를 제공합니다. 이러한 Martins Industries 팽창기는 개방형/폐쇄형 척 유형을 갖추고 있어 다양한 타이어 밸브 구성과 다양한 호환성을 제공합니다. 먼지와 물 유입에 대한 보호 기능이 강화된 IP66 등급을 받았습니다. 이 팽창기는 고정식 벽걸이 구성으로 설계되어 공간을 절약하고 영구적인 솔루션이 됩니다. 정확한 타이어 공기압 제어를 위한 과압 설정(OPS) 기능이 있습니다. 이러한 Martins Industries 팽창기에는 호스를 정리하고 사용 중에 쉽게 접근할 수 있도록 공기 호스 지지 후크가 장착되어 있습니다.
일부 Martins Industries 제품은 동등한 Westward 및 AME에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 더 이상 사용되지 않는 경쟁업체 도구를 찾고 있다면 Raptor Supplies 동등한 Martins Industries 도구를 사용할 수 있습니다.
마틴스 제품은 소형부터 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 Ironclad 작업용 장갑은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 및 항공 화물로 배송됩니다.
Magnum+ 타이어 밸런싱 비드는 타이어 내에서 자동으로 조정하여 진동을 줄이고 부드러운 승차감을 보장함으로써 동적 밸런싱을 제공하도록 설계된 혁신적인 솔루션입니다. 고르지 않은 마모 패턴을 줄이고 진동을 최소화하여 타이어 수명을 연장하여 편안한 운전 경험을 제공합니다.
휠 돌리는 개별 휠이나 타이어를 들어올리고 이동하기 위한 소형 도구로, 자동차 응용 분야에 자주 사용됩니다. 대조적으로, 트롤리는 다양한 환경에서 더 무거운 짐이나 장비를 운반하기 위해 설계된 더 크고 여러 바퀴가 달린 카트입니다.