LUCKY LINE PRODUCTS

50년 이상의 경험을 가진 Lucky Line Products는 자물쇠 제조 및 하드웨어 산업의 선도업체입니다. 이 회사는 키 태그, 키 링, 키 식별자, 벨트 클립, 키 릴리스, 키 숨기기, 키 블랭크, 리트랙터, 코일 및 랜야드, 키 태그 랙 및 키 캐비닛을 포함하여 혁신적인 키 처리 솔루션의 전체 라인을 제공합니다. Lucky Line 키 링 카탈로그는 스플릿, 스레드 잠금, 경품, 다이아몬드 패스너, 트위스티, Flex-O-Lok 및 턴 슬리브 키 링으로 구성됩니다. 내구성 스플릿 키링 여러 키를 안전하게 보관하도록 설계되었습니다. 이 키 링의 내구성이 뛰어난 니켈 도금 강화 강철 구조는 반복 사용 후에도 모양을 그대로 유지합니다. 이 브랜드는 2인치 및 3인치 직경 옵션으로 이러한 키 링을 제공합니다. 키를 쉽게 식별할 수 있도록 Lucky Line은 다양한 키를 제공합니다. 키 태그 분리형 키링 부착물을 제거하지 않고도 필기를 할 수있는 종이 삽입물이있는 개폐 플랩이 특징입니다.
이 브랜드는 또한 보안 성이 높은 폴리 프로필렌을 제공합니다. 키 캐비닛 간편한 키 식별을위한 키 카탈로그 시스템과 추가 보안을위한 도어 잠금 장치가있는 키 로케이터 라벨이 특징입니다.

상세 보기

견적요청

럭키라인 제품 키 액세서리

키 액세서리쉽게 식별할 수 있도록 유사한 키를 분리하여 유지하는 데 도움이 되는 소형, 중형 및 대형 키 식별자입니다. 갈라짐과 변색을 방지하기 위해 비닐로 제작되었으며 20개 팩으로 제공됩니다. 키캡, 열쇠 고리, 벨트 키 홀더, 키 부표, 키 태그 및 키 숨김 장치도 사용 가능 (37 제품)

LUCKY LINE PRODUCTS 키링

열쇠 고리분할, 경품, 다이아몬드 패스너, 구불구불한 Flex-O-Lok, 나사식 잠금 및 여러 개의 키를 안전하게 고정하도록 설계된 회전 슬리브 키 링. 확장된 내구성과 반복적인 사용을 위한 기능 강철 구조 (18 제품)

럭키라인 제품 태그 액세서리

태그 액세서리키 체인, ID 체인 및 태그 체인 용 루프를 만들기 위해 비드 체인의 끝을 연결하는 데 사용되는 황동 및 스틸 볼 체인 커플 링 (또는 커넥터). 100 피트 길이의 볼 체인 스풀도 사용 가능 (6 제품)

LUCKY LINE 제품 교체 태그

교체 태그키를 정렬하고 정리하고 식별하는 데 적합한 고품질 키 태그입니다. 투명한 플라스틱 인서트, 분할 링, 금속 테두리 링 및 개폐 플랩 옵션으로 제공됩니다. 키 태그 랙도 포함되어 있습니다. (11 제품)

LUCKY LINE 제품 키 캐비닛 및 교체 태그

키 캐비닛 및 교체 태그쉬운 키 식별을 위한 키 카탈로그 시스템과 식별 라벨과 조화를 이루는 번호가 매겨진 내장 후크가 있는 키 위치 표시 라벨이 있는 폴리프로필렌 키 캐비닛입니다. File-A-Key 바인더도 사용 가능 (2 제품)

럭키 라인 제품 소개

50년 이상의 경험을 가진 Lucky Line Products는 자물쇠 제조 및 하드웨어 산업의 선도업체입니다. 이 회사는 키 태그, 키 링, 키 식별자, 벨트 클립, 키 릴리스, 키 숨기기, 키 블랭크, 리트랙터, 코일 및 랜야드, 키 태그 랙 및 키 캐비닛을 포함하여 혁신적인 키 처리 솔루션의 전체 라인을 제공합니다. Lucky Line 키 링 카탈로그는 스플릿, 스레드 잠금, 경품, 다이아몬드 패스너, 트위스티, Flex-O-Lok 및 턴 슬리브 키 링으로 구성됩니다. 내구성 스플릿 키링 여러 키를 안전하게 보관하도록 설계되었습니다. 이 키 링의 내구성이 뛰어난 니켈 도금 강화 강철 구조는 반복 사용 후에도 모양을 그대로 유지합니다. 이 브랜드는 2인치 및 3인치 직경 옵션으로 이러한 키 링을 제공합니다. 키를 쉽게 식별할 수 있도록 Lucky Line은 다양한 키를 제공합니다. 키 태그 분리형 키링 부착물을 제거하지 않고도 필기를 할 수있는 종이 삽입물이있는 개폐 플랩이 특징입니다.
이 브랜드는 또한 보안 성이 높은 폴리 프로필렌을 제공합니다. 키 캐비닛 간편한 키 식별을위한 키 카탈로그 시스템과 추가 보안을위한 도어 잠금 장치가있는 키 로케이터 라벨이 특징입니다.