KERICK VALVE
Control Devices의 하위 브랜드인 Kerick Valve는 냉각탑, 제빙 장비, 압력 세척기, 공기 압축기 및 화재 진압 시스템에 사용되는 고성능 PVC 플로트 밸브를 제조합니다. 상세 보기
필터
배관
배관 필터
플로트 볼
최대 작동 온도가 175 ° F 인 개방 탱크 유체 레벨 제어 서비스 용으로 설계된 폴리에틸렌 플로트. 암나사 스 퍼드, 슬롯 형 및 범용 나사산 연결 변형에서 사용 가능
플로트 로드 어댑터 및 너즐 어셈블리
분수, 냉각탑 또는 가축 수조에서 유체의 유입 / 유출을 제어하기 위해 18/8 인치 및 3/8 인치 유입 플로트 밸브와 함께 사용하기에 적합한 1-2 스테인리스 스틸 플로트로드
플로트 밸브
NSF 승인 PVC 밸브는 최대 124GPM의 유량을 견딜 수있는 거꾸로 작동을위한 양면 레버 브래킷과 받침 레버를 특징으로합니다. 온수 및 냉수 작업을위한 18-8 SS 하드웨어 및 Santoprene 고무 씰이 장착되어 있습니다.
플로트가있는 플로트 밸브
M 시리즈 플로트 밸브는 0.093psi에서 최대 1.3GPM 및 40psi에서 1.5GPM의 유량을 제공하기위한 자유 흐름 배출구가있는 60 인치 오리피스가 있습니다. 탱크에 수직으로 장착 할 수 있으며 조정 가능한 고정 암 모델로 제공됩니다.
케릭 밸브 소개
Kerick Valve의 카탈로그에는 플로트 밸브, 플로트 볼, 플로트 로드 어댑터 및 노즐 어셈블리가 포함되어 있습니다. 브랜드의 플로트 볼 개방형 탱크 유체 레벨 제어 서비스에 적합하며 최대 화씨 175도의 온도를 처리할 수 있습니다. 이 폴리우레탄 플로트는 암나사 스퍼드, 슬롯형 및 범용 나사 연결 변형으로 제공됩니다. 케릭 플로트 밸브 거꾸로 작동을 위한 양면 레버 브래킷과 최대 124GPM 유량을 견딜 수 있는 받침 레버가 특징입니다. 그들은 물의 부식성을 견디기 위해 PVC 몸체를 가지고 있습니다. 이러한 NSF 승인 밸브는 최대 100psi의 압력을 처리할 수 있습니다.
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
Kerick 밸브 파트 번호은 패널 톱 및 관련 액세서리에 대한 동등한 Watts, CDI 제어 장치 및 Grainger 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Kerick 밸브 제품을 사용할 수 있습니다.
배송
이러한 제품은 작은 크기로 제공됩니다. 따라서 항공화물이 아닌 택배로 배송됩니다.
자주 묻는 질문
Kerick Valve의 플로트 로드를 만드는 데 사용되는 재료는 무엇입니까?
브랜드 플로트 로드 온도 변화 및 부식을 처리하는 스테인리스 스틸 구조가 특징입니다.
Kerick 밸브 플로트 볼은 플로트 밸브와 어떻게 작동합니까?
플로트 볼은 밸브 메커니즘에 연결된 레버 암 또는 스템에 부착됩니다. 액체 레벨이 오르거나 내리면 그에 따라 플로트 볼이 움직입니다. 플로트 볼이 특정 높이에 도달하면 레버 암을 활성화하여 밸브를 열거나 닫고 액체의 흐름을 조절합니다.
내 응용 분야에 적합한 플로트 밸브를 어떻게 선택합니까?
- 밸브로 제어해야 하는 액체의 원하는 유량 또는 부피를 결정합니다.
- 밸브가 작동하는 압력을 고려하십시오.
- 또한 공간 제한, 장착 옵션 및 애플리케이션의 특정 설치 요구 사항을 고려하십시오.
Kerick 플로트 밸브의 적절한 작동을 보장하는 방법은 무엇입니까?
- 손상, 마모 또는 축적의 징후가 있는지 플로트 밸브와 구성 요소를 주기적으로 검사하십시오.
- 플로트 밸브를 깨끗하고 잔해물이 없도록 유지하십시오. 고착 또는 오작동을 방지하기 위해 플로트 메커니즘을 정기적으로 청소하십시오.
- 원활한 작동을 위해 플로트 밸브의 움직이는 부분에 적절한 윤활유를 바르십시오.
더 알아보기
- 볼트
- 엔진
- 실외 조명 설치/고정/부품들
- 견과류
- 용접 화학
- 액체 레벨 스위치 및 컨트롤러
- 천장 배기 통풍기
- 코어 링 리그
- 실린더 위치 센서
- 전기 전단 액세서리
- ANVIL 스트리트 티, NPT, 클래스 150, 아연 도금 가단 철
- AIR SCIENCE 카본 필터
- DIXON 파이프 니플
- JACKSON SAFETY Solera 시리즈 보호 렌즈
- GORLITZ 드라이브 암 칼라
- WRIGHT TOOL 1인치 드라이브 익스텐션
- Cementex USA 컨트랙터 시리즈, 40 Cal. 코트
- DOTCO 모자
- CHICAGO-LATROBE Jobber 길이 드릴 비트
- CONDOR 돼지가죽 표준 범용 장갑