Ingersoll Rand V-Shield 기술
Ingersoll Rand V-Shield 기술은 공기 압축기에 사용되어 공기 압축기 내부의 전체 연결 수를 줄임으로써 공기 압축기의 효율성을 감소시킬 수 있는 누출 경로를 줄입니다. V-Shield 기술을 사용하여 공기 압축기 내부의 모든 중요한 피팅은 왜곡을 제거하기 위해 O-링 페이스 씰로 고정됩니다. 또한 편조 PTFE 및 스테인리스 스틸 호스는 누출 가능성을 더욱 줄입니다.
미국 노스캐롤라이나 주 데이비슨에 본사를 두고 있는 Ingersoll Rand는 항공우주, 건설, 자동차, 화학 처리, 화장품, 식품 및 음료, 제조, 전자, 석유 및 가스, 광산업을 위한 다양한 장비 및 도구를 제조해 왔습니다. 상세 보기
Ingersoll Rand 카탈로그는 에어 컴프레서, 샌더, 버퍼, 그라인더, 폴리셔, 끌 스케일러, 임팩트 렌치, 에어 스타터, 에어 해머, 펄스 도구, 교정 장비 등을 포함한 광범위한 제품으로 구성되어 있습니다. 잉가솔랜드 전기 공기 압축기 다양한 공압 장비를 구동하기 위한 고압 공기 출력을 제공합니다. 이 공기 압축기는 폐쇄된 환경에서 펌프 냉각을 증가시키기 위한 핀 실린더가 있으며 작동 온도를 낮추면서 펌프 효율을 증가시키기 위한 핀 구리 인터쿨러가 있습니다. Ingersoll Rand 공기 압축기 펌프에는 부하 상태에서 모터를 시동하기 위한 안전한 수단을 위한 마그네틱 스타터가 있습니다. 그들은 마찰을 최소화하고 펌프의 내구성을 연장하기 위해 특대 산업용 등급 베어링을 제공합니다. 이 공랭식 압축기 펌프는 오버행 크랭크축, 개별 주조 실린더 및 유지 보수 요구 사항을 최소화 및 단순화하기 위한 일체형 커넥팅 로드를 갖추고 있습니다.
잉 가솔 랜드 에어 해머 다양한 자동차 및 제조 시설의 일반 절단, 스크래핑, 치핑 및 가벼운 배기 시스템 응용 분야를 위해 설계되었습니다. 이 에어 해머는 높은 신뢰성을 위해 열처리된 피스톤과 합금강 배럴을 특징으로 하며 해머 작동에 대한 정확한 속도 제어를 위한 내장형 전원 조절기가 있습니다. 이 브랜드는 또한 노즐 및 매니폴드를 포함한 에어건 부품을 제공합니다. Raptor Supplies.
Ingersoll Rand 파트 번호(제조업체 부품 번호)은 일반적으로 동일한 Speedaire & Gast 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁사 공기 압축기를 찾고 있다면 Raptor Supplies 동등한 Ingersoll Rand 제품을 사용할 수 있습니다.
이러한 Ingersoll Rand 장비 및 도구는 다양한 크기와 패키지로 제공되며 배송할 장비의 크기에 따라 포장이 필요합니다. 따라서 운송 중 장비 안전을 보장하는 포장으로 배송됩니다. Ingersoll Rand 장비 및 도구는 택배 및 항공 화물에 적합합니다.
Ingersoll Rand V-Shield 기술은 공기 압축기에 사용되어 공기 압축기 내부의 전체 연결 수를 줄임으로써 공기 압축기의 효율성을 감소시킬 수 있는 누출 경로를 줄입니다. V-Shield 기술을 사용하여 공기 압축기 내부의 모든 중요한 피팅은 왜곡을 제거하기 위해 O-링 페이스 씰로 고정됩니다. 또한 편조 PTFE 및 스테인리스 스틸 호스는 누출 가능성을 더욱 줄입니다.
Ingersoll Rand의 점진적 적응 제어 기능은 공기 압축기에 사용됩니다. 이 기능은 주요 작동 매개변수를 정밀하게 모니터링하는 동시에 예상치 못한 중단 시간을 제거하기 위해 지속적으로 적응합니다. 이 기능은 또한 지속적인 작동을 보장하면서 극한의 외부 조건에 대응하여 문제를 해결하기 위해 시스템 출력을 조정합니다.
Ingersoll Rand 원심 공기 압축기에는 전력 요구 사항을 최소화하고 시스템 효율을 높이는 가변 흡입 가이드 베인이 있습니다. 이 가이드 베인은 임펠러 작동과 동일한 방향으로 유입 공기 흐름에 선회 운동을 생성합니다. 작업 입력 요구 사항을 줄이고 압축기 성능을 최대화합니다.
예, 공기 압축기를 압축 공기로 채워진 상태로 장기간 두는 것은 완벽하게 안전합니다. 그러나 사용하지 않을 때는 압축 공기 탱크를 배수하는 것이 좋습니다.
아니오, Ingersoll Rand의 공기 압축기는 밀폐된 공간에서 작동하는 동안 공기 압축기가 과열되지 않도록 하는 내장 냉각 시스템을 갖추고 있습니다. 일부 모델에는 냉각 메커니즘이 내장되어 있으며 특정 제품에는 과열 가능성을 제거하기 위한 핀 디자인이 있습니다.
Ingersoll Rand 왕복 공기 압축기는 공기를 압축하여 다양한 공압 도구 및 기계에 공급하기 위한 크랭크축 구동 피스톤 및 실린더 배열을 특징으로 합니다. 이 압축기는 콤팩트한 설계로 중소형 작업에 적합합니다.
Ingersoll Rand 원심 공기 압축기는 원심력에 의해 압축 공기를 생성합니다. 이 대형 압축 기계는 방사형 설계로 대규모 응용 분야에 적합합니다. 이 원심 공기 압축기는 압축 공기를 생성하기 위해 일정한 압력에서 작동합니다.