Insul-Lock 커넥터 및 패널 실장
Insul-Lock 커넥터와 패널 마운트는 안전하고 안정적인 연결을 제공하는 전기 부품입니다. 산업 현장, 전기 패널, 제어 시스템 및 자동화 장비에 이상적입니다. 이 커넥터와 패널 마운트는 높은 인성을 위해 열가소성 플라스틱 구조를 채택했습니다....
Hubbell 카탈로그에는 인클로저, 조명 기구, 해양 제품, 월플레이트, 케이블 글랜드, 공구 밸런서 및 부속품이 포함됩니다. 허벨 LED 투광 램프 넓은 광선을 방출하는 에너지 효율적인 조명기구입니다. 이 투광 조명등은 강화 유리 렌즈가 있는 다이 캐스트 알루미늄 하우징을 특징으로 하여 LED를 보호하고 쉽게 청소할 수 있도록 하며 견고한 강철 요크를 사용하여 내구성과 성능을 향상시킵니다. 통기형 하우징 디자인은 향상된 서비스 수명을 위해 드라이버에서 LED 모듈을 분리합니다. 허벨 비상등 교체 램프 할로겐 가스로 석영 봉투에 싸인 필라멘트를 통해 전류를 통과시켜 빛을 생성합니다. 이 램프는 광 출력을 최대화하는 반사경 하우징과 안전한 연결을 위한 나사 단자/2핀(GU5.3) 베이스가 특징입니다. 이 교체용 할로겐 램프는 3000~3999K의 따뜻한 백색광을 제공합니다. PAR36 및 MR16 형태로 제공됩니다.
상세 보기
툴 밸런서작업대 위에 도구를 매달아 두는 데 사용되어 도구가 어수선해지고 부주의하게 손상되는 것을 줄이는 데 도움이 됩니다. 최대 308파운드의 무게를 균형있게 유지하는 능력을 갖추고 있습니다.(32 제품)
LED 투광 램프간판, 파사드+/-아드, 조경 악센트 및 중간 면적 조명에 적합합니다. 더 높은 강도와 내구성을 위해 강화 및 아크릴 유리 렌즈가 특징입니다.(1개 상품)
비상 조명 배터리최고 품질의 부품으로 제작된 Dual-Lite 인증 니켈 카드뮴(Ni-Cd) 배터리. 4.8V, 600mAh의 비상 백업 용량을 제공합니다.(2 제품)
할로겐 램프 및 전구2핀(GU5.3) 및 나사 단자 전구는 할로겐 가스가 포함된 석영 봉투에 싸인 필라멘트 와이어를 통해 전류를 통과시켜 빛을 제공합니다. 빛 출력을 최대화하는 리플렉터 하우징 기능(1개 상품)
전기 안전 상자배선 장치를 수용하고 습한 장소에서 보호하도록 설계된 강철 전기 상자 및 캐비닛 아래 상자. 18- 및 30-cu로 제공됩니다. 신장(2 제품)
전기 장치 인클로저전기 배선, 가스 케이블 및 기타 통신 케이블을 보호하는 데 사용되는 유리 섬유 및 폴리카보네이트 인클로저. 강화된 안전을 위한 환기 솔루션 장착(112 제품)
루버 랙 및 패널(33 제품)
LED 포스트 상단 비품(2 제품)
기타 후크(1개 상품)
LED 주차장 비품(2 제품)
투광 조명(1개 상품)
작업 조명(4 제품)
압력 및 진공 스위치(1개 상품)
스트레이트 블레이드 리셉터클(138 제품)
인클로저 액세서리(11 제품)
플로어 박스(21 제품)
유선 인터콤 액세서리(9 제품)
전기 월 플레이트(99 제품)
전기 박스 커버 액세서리(12 제품)
도관 피팅(6 제품)
침투제 및 윤활제(1개 상품)
트위스트 잠금 커넥터(31 제품)
연장 코드 릴(50 제품)
연장 코드 보관 릴 액세서리(1개 상품)
비바람에 견디는 박스 커버(3 제품)
레이스 웨이(1개 상품)
아워 미터(1개 상품)
수동 모터 스위치 및 스타터(1개 상품)
비바람에 견디는 상자(2 제품)
위험한 장소 조명기구(1개 상품)
음성 데이터 잭 액세서리(1개 상품)
음성 데이터 하우징(3 제품)
음성 데이터 잭(1개 상품)
트위스트 잠금 플러그(18 제품)
트위스트 잠금 리셉터클(30 제품)
케이블 안전 스프링(6 제품)
밀봉 및 완충 와셔(3 제품)
커버(11 제품)
스트레이트 블레이드 플러그(1개 상품)
커패시터(1개 상품)
덕트 압력 스위치(2 제품)
냉장고 및 냉동고 액세서리(1개 상품)
Hubbell의 MPN은 동등한 Edwards Signalling, GE Lightings 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Hubbell 조명 장비를 사용할 수 있습니다. 고객은 또한 모델 번호의 마지막 5자리를 사용하여 대부분의 Hubbell 장비를 상호 참조할 수 있습니다.
이 Hubbell 제품은 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 Hubbell 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.
Hubbell 카탈로그에는 인클로저, 조명 기구, 해양 제품, 월플레이트, 케이블 글랜드, 공구 밸런서 및 부속품이 포함됩니다. 허벨 LED 투광 램프 넓은 광선을 방출하는 에너지 효율적인 조명기구입니다. 이 투광 조명등은 강화 유리 렌즈가 있는 다이 캐스트 알루미늄 하우징을 특징으로 하여 LED를 보호하고 쉽게 청소할 수 있도록 하며 견고한 강철 요크를 사용하여 내구성과 성능을 향상시킵니다. 통기형 하우징 디자인은 향상된 서비스 수명을 위해 드라이버에서 LED 모듈을 분리합니다. 허벨 비상등 교체 램프 할로겐 가스로 석영 봉투에 싸인 필라멘트를 통해 전류를 통과시켜 빛을 생성합니다. 이 램프는 광 출력을 최대화하는 반사경 하우징과 안전한 연결을 위한 나사 단자/2핀(GU5.3) 베이스가 특징입니다. 이 교체용 할로겐 램프는 3000~3999K의 따뜻한 백색광을 제공합니다. PAR36 및 MR16 형태로 제공됩니다.
Insul-Lock 커넥터와 패널 마운트는 안전하고 안정적인 연결을 제공하는 전기 부품입니다. 산업 현장, 전기 패널, 제어 시스템 및 자동화 장비에 이상적입니다. 이 커넥터와 패널 마운트는 높은 인성을 위해 열가소성 플라스틱 구조를 채택했습니다....
트위스트락 리셉터클은 안전하고 안정적인 전기 연결을 위해 설계된 전기 커넥터입니다. 강력하고 안정적인 전기 연결이 필요한 산업 및 상업 환경에 이상적입니다. 이 리셉터클은 강화 열가소성 플라스틱으로 상단과 하단에 캡슐화되어 있습니다....
이 브랜드는 빠른 충전과 안정적인 전원 공급을 위해 Dual-Lite 승인 니켈 카드뮴 배터리를 제공합니다.
Hubbell 도구 밸런서는 사용 중인 도구의 무게를 상쇄하기 위해 스프링 메커니즘을 사용합니다. 밸런서는 오버헤드 지지대에 부착되고 공구는 밸런서에 매달려 있습니다. 스프링 장력은 도구의 무게에 맞게 조정될 수 있어 작업자에게 거의 무게가 없는 느낌을 주고 도구를 잡고 조작하는 데 필요한 부담과 노력을 줄여줍니다.
Hubbell 비상 조명 기구는 비상 상황을 위해 특별히 설계된 조명 장치입니다. 정전 또는 기타 비상 사태로 인해 정상적인 조명이 작동하지 않을 때 조명을 제공하기 위해 상업용 및 산업용 건물에 설치됩니다.