H.K. PORTER
필터
작업공구
펌프
에어/공기압
수작업공구
작업공구 필터
달아서 절단기
최대 3/4 인치 너비의 강철 스트랩 또는 스테이플을 절단하기위한 드롭 단조 합금 강철 커터. 단단한 스트랩 아래로 쉽게 미끄러지는 로우 프로파일 조와 조를 자동으로 여는 스프링 작동 핸들이 특징입니다.
홍콩 포터 소개
Apex Tool Group 브랜드인 HK Porter는 자동차 기술자 및 기계공을 위한 수공구의 선두 제조업체입니다. 광범위한 HK Porter 카탈로그에는 볼트, 케이블, 와이어, 스트래핑 커터 및 관련 부품과 같은 다양한 유형의 산업용 커터가 포함되어 있습니다. HK Porter 볼트 절단기는 유리 섬유/강철 손잡이가 특징이며 모든 유형의 재료에서 중앙 절단을 만드는 데 사용됩니다. 이 볼트 커터에는 50lb의 손 압력을 4000lb의 절단 압력으로 변환하는 토글 조인트가 있으며 전체 길이 및 턱 재질의 다양한 변형으로 사용할 수 있습니다. HK Porter 케이블 절단기는 가닥 뒤틀림을 최소화하면서 굵은 가닥/가는 가닥 케이블을 절단하는 데 사용됩니다. 이 헤비 듀티 커터에는 완벽한 절단 위치에서 케이블을 고정하고 고정하기 위한 전단 절단 블레이드가 있습니다.
우리는 UAE, 사우디 아라비아, 싱가포르, 말레이시아 및 인도네시아를 포함한 60 개 이상의 국가에 공급 및 배송합니다. 전화, 라이브 채팅, WhatsApp을 통해 당사에 접촉하거나이 페이지의 양식을 제출하여 오늘 필요한 동등한 부품을 얻을 수 있습니다!
더 알아보기
- 배급장비/피팅/커플링
- AC 모터
- 스레드 삽입
- 엔진 구동 펌프
- 자동차관련 테스터
- AC 기어 모터
- 공압 릴레이
- 타이어 장착 및 분리 도구
- 전기 안전 액세서리
- 초음파 유량계 감지기
- RIDGID 폼 코어 커터
- CONDOR 단상 / XNUMX 상 압력 스위치
- NB 스플라인 샤프트, 탄소강
- ARLINGTON INDUSTRIES InBox 시리즈 매립형 실내 상자
- GPIMETERS EDM 커버
- VULCAN HART 백 스플래시 마운팅
- UNISTRUT 채널 파이프 클램프
- DESTACO 803 시리즈 교체용 클램프 어셈블리
- BROWNING 리벳 강철 아이들러
- YG-1 TOOL COMPANY 황삭 코발트 볼 엔드밀