드라이 스코프 원조
Dri Scope Aid는 장치를 손상 및 오염으로부터 보호하여 수명을 연장하고 유지 관리 비용을 줄이는 데 도움이 됩니다. 내부 채널의 건조를 크게 개선하고 일정한 공기 공급을 제공하며 자동 고압 차단 및 자체 조정 고압 조절 기능을 제공합니다.
1951년부터 Harloff는 병원, 학교, 수술 센터, 진료소 및 기타 의료 시설을 위한 크래시 카트, 마취 카트, 대형 보관 캐비닛, 백신 보관 카트, 약물 카트 및 마약 캐비닛의 전체 라인을 제공해 왔습니다. 이 회사는 미국 콜로라도 스프링스에 본사를 두고 있습니다. 상세 보기
Harloff 카탈로그에는 독점적인 건조 및 보관 캐비넷 라인, 응급 치료 카트, 의료 보관 장치 및 특수 및 약물 카트가 포함되어 있습니다. 브랜드의 시리즈 의료 카트 완전히 용접된 알루미늄 구조로 구조적 견고함을 제공하며 긁힘, 부식 및 기타 형태의 마모로부터 건조기를 보호하기 위해 열 밀봉 분말 코팅 마감 처리가 되어 있습니다. 자체 폐쇄 서랍 슬라이드, 곡선형 서랍 손잡이 및 확장된 잠금 옵션이 있습니다. 할로프 메드스토맥스 캐비닛 키 잠금, 전자 잠금 및 감사 추적이 있는 키 없는 항목을 포함하여 DR 모델에서 여러 잠금 옵션을 허용합니다. 이러한 잠금 옵션은 보안을 강화하여 사용자가 옷과 기타 개인 물품을 도난으로부터 쉽게 보호할 수 있도록 합니다.
일부 Harloff 파트 번호은 동등한 Durham Manufacturing, Metro 및 Justrite 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Harloff 제품을 사용할 수 있습니다.
Harloff 제품은 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 Harloff 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 및 항공 화물로 배송됩니다.
이러한 의료용 보관 장치는 독특한 클립인 메커니즘이 있는 조정 가능한 칸막이를 사용하여 무거운 짐을 싣더라도 제자리에 안전하게 고정되어 트레이 공간 사용을 극대화합니다. 쟁반이 온다 ...더 읽기
디스필 의료용 카트에는 구조적 강성과 내부식성을 위한 강철, 알루미늄 및 목재 구조가 포함되어 있어 다양한 예산 제약에 맞는 약물 보관 솔루션을 제공합니다. 그들의 마약...더 읽기
Medicine-On-Time 보관 카트는 최대 270개의 MOT 카드 또는 액체 보관, 알약 병 및 약물 스트립 포장의 조합을 보관하도록 설계되었습니다. XNUMX개의 스토리지 열은 충분한 공간을 보장합니다....더 읽기
Dri Scope Aid는 장치를 손상 및 오염으로부터 보호하여 수명을 연장하고 유지 관리 비용을 줄이는 데 도움이 됩니다. 내부 채널의 건조를 크게 개선하고 일정한 공기 공급을 제공하며 자동 고압 차단 및 자체 조정 고압 조절 기능을 제공합니다.
이 캐비닛은 사용자 편의를 위해 완전히 조립된 상태로 제공됩니다.
이러한 의료 보관소는 안전한 보관 옵션을 제공하는 관절경, 심장학, 비뇨기과, 안과, 복강경, 신경과 및 정형외과와 같은 다양한 수술 절차에 사용되는 귀중한 의료 용품을 고밀도로 보관합니다.