FOOTHILLS PRODUCTS
Foothills Products는 레크리에이션 보트, 해양 박물관 및 NOAA, 해안 경비대 및 해군과 같은 정부 기관에서 사용하기 위한 쥐 보호대, 위성 안테나 커버 및 해충 방제 솔루션을 제공하는 선두 업체입니다. 상세 보기
필터
옥외 장비
옥외 장비 필터
곤충 및 동물 함정
생쥐, 쥐 및 기타 해충을 해양 선박에서 보호하기위한 스프링 장착 장치입니다. 반복 사용으로 인해 구부러지지 않고 다양한 크기의 계류 라인을지지하고 강하게 잡을 수있는 조절 가능한 인서트 (0.5-2.5 인치)가있는 폴리 프로필렌 트랩입니다.
산기슭 제품 정보
브랜드 오프보드 쥐 경비원 용기나 용기에 쥐가 접근하지 못하도록 설계된 스프링 장착 장치입니다. 이 폴리프로필렌 트랩은 조정 가능한 인서트(0.5 - 2.5인치)가 있어 반복 사용으로 인해 구부러지지 않고 다양한 계류 라인을 지지하고 강력하게 잡을 수 있습니다. 10가지 직경 옵션(15, 17, XNUMX인치)으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
Foothills 제품 부품 번호는 종종 다양한 터프 가이 제품. 따라서 구식이거나 재고 있음가 없는 Foothills 제품을 찾고 계신다면 동일한 제품이 있을 가능성이 있습니다.
배송
이 도구는 크기가 작고 컴팩트한 포장이 필요합니다. 그들은 택배 운송 및 항공 운송에 적합합니다.
주요 상품명
오프보드 랫 가드
쥐 보호대는 동물(쥐, 생쥐 및 이구아나)을 용기나 용기에서 멀리 떨어지게 하도록 설계된 스프링 장착 장치입니다. Foothills Products의 쥐 보호대는 st가 포함된 폴리프로필렌 구조를 특징으로 합니다....더 읽기
자주하는 질문
Rat Guard를 줄에 정박하는 가장 좋은 방법은 무엇입니까?
각 OffBoard Rat Guard의 혁신적인 해치가 열리면 계류줄에 부착할 수 있습니다. 스프링 힌지 도어는 라인이 삽입되고 Rat Guard가 라인에 고정되면 닫힙니다. 문은 닫힌 상태로 유지되고 Rat Guard는 혁신적인 스프링 경첩으로 라인에 고정됩니다.
계류줄에서 Rat Guard를 어떻게 제거할 수 있습니까?
스프링 경첩 도어를 열기만 하면 계류줄을 제거할 수 있습니다. 래트 가드는 선택적 잠금 장치가 해제될 때까지 제거할 수 없습니다.
위성 커버를 접시에 어떻게 고정할 수 있습니까?
우리는 여러 개의 자외선 차단 폴리에스테르 케이블을 사용하여 접시에 덮개를 고정하는 반면 다른 제조업체는 단일 부착 장치를 사용합니다. 다른 코드는 하나가 실패하더라도 계속해서 덮개를 접시에 고정합니다.
접시형 안테나 덮개를 씌우는 데 얼마나 걸립니까?
설치에 필요한 시간은 15분 미만입니다. 모든 표지에는 명확한 지침이 있으며 모두 따라하기 쉽습니다.