파워 블레이드 시리즈 전기 전정 가위
포도원, 과수원, 임업, 조경, 수목 재배 분야에서 과실이 맺힌 나무의 가지를 자르는 데 사용됩니다. 이 전정 가위는 최대 45mm의 절단 용량을 가지고 있습니다. Felco XPRO 블레이드는 고속도강으로 제작되어 경도가 높고 내마모성이 뛰어납니다....
Felco의 제품 라인에는 가지치기 가위, 로퍼, 케이블 커터, 풀 스트로크 가지치기 톱, 접목 및 가지치기 칼 및 관련 부속품. 고강도 Felco 케이블 절단기는 직경이 1/4, 1/8, 3/8, 5/8 및 5/32인치인 알루미늄, 구리 및 연강 케이블을 절단하는 데 사용됩니다. 이 케이블 절단기는 작은 구멍이 있는 삼각형 절단 헤드가 있어 케이블을 손상시키지 않고 깨끗하고 정밀하게 절단할 수 있습니다. 더 나은 제어를 위해 미끄럼 방지 그립이 있는 단조 알루미늄/강철 핸들이 있습니다. 일부 모델에는 사용 중 최대의 편안함과 최소의 피로를 보장하기 위해 유연한 스프링이 장착되어 있습니다.
상세 보기케이블 및 와이어 커터직경 1/4인치, 1/8인치, 3/8인치, 5/8인치, 5/32인치의 알루미늄, 연강, 구리 케이블 절단에 이상적입니다. 작은 구멍이 있는 삼각형 커팅 헤드를 사용하여 케이블이 눌리지 않고 깔끔하고 정밀하게 절단할 수 있습니다. (5 제품)
볼트 절단기(2 제품)
도구 샤프너(1개 상품)
리벳 팅 / 치핑 해머 선택(1개 상품)
일부 Felco MPN은 동등한 Knipex 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고가 없거나 구식인 경쟁사 품목을 찾고 있다면 Raptor Supplies 동등한 Felco 제품을 사용할 수 있습니다.
이 Felco 제품은 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 다운타임을 최소화하기 위해 택배 및 항공 화물로 배송됩니다.
Felco의 제품 라인에는 가지치기 가위, 로퍼, 케이블 커터, 풀 스트로크 가지치기 톱, 접목 및 가지치기 칼 및 관련 부속품. 고강도 Felco 케이블 절단기는 직경이 1/4, 1/8, 3/8, 5/8 및 5/32인치인 알루미늄, 구리 및 연강 케이블을 절단하는 데 사용됩니다. 이 케이블 절단기는 작은 구멍이 있는 삼각형 절단 헤드가 있어 케이블을 손상시키지 않고 깨끗하고 정밀하게 절단할 수 있습니다. 더 나은 제어를 위해 미끄럼 방지 그립이 있는 단조 알루미늄/강철 핸들이 있습니다. 일부 모델에는 사용 중 최대의 편안함과 최소의 피로를 보장하기 위해 유연한 스프링이 장착되어 있습니다.
포도원, 과수원, 임업, 조경, 수목 재배 분야에서 과실이 맺힌 나무의 가지를 자르는 데 사용됩니다. 이 전정 가위는 최대 45mm의 절단 용량을 가지고 있습니다. Felco XPRO 블레이드는 고속도강으로 제작되어 경도가 높고 내마모성이 뛰어납니다....

이 로퍼는 좁은 커팅 헤드를 갖추고 있어 좁거나 손이 닿기 어려운 곳에서도 쉽게 사용할 수 있습니다. 정밀한 절단을 위한 독특한 블레이드 형상과 최적의 응력 저항성을 제공하는 I-빔 형태의 핸들 프로파일을 갖추고 있습니다. 이 로퍼는 깔끔하고 정밀한 절단을 위한 마이크로미터 커팅 헤드 조정 시스템을 제공하며,...
Felco 990 그리스, C7/4 카운터 너트, 980 윤활 스프레이, C7/10 스프링 및 C7/35 그립이 이 커터와 호환됩니다.
예, Felco 903 숫돌을 사용하여 무뎌진 도구의 가장자리를 날카롭게 할 수 있습니다.