그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 각도 공급 중지 |
본체 재질 | 황동 |
마감재 | 크롬 |
손잡이 재질 | 황동 |
인 레트 크기 | 1/2" 공칭 |
입구 유형 | 압축 |
최대. 압력 | 200의 PSI |
출구 크기 | 3 / 8 " |
콘센트 유형 | 압축 |
줄기 재질 | 황동 |
온도. 범위 | 화씨 33도 ~ 100도 |
선박 중량 (kg) | 0.21 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 인 레트 크기 | 출구 크기 | 콘센트 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Z8802-XL-LRLKQ-PC | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 압축 | ₩ 50,907 | ||
Z8802-XL-LR-PC | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 압축 | ₩ 52,587 | ||
Z8802-XL-PC | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 압축 | ₩ 16,187 | ||
Z8804-XL-LK-PC | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 압축 | ₩ 20,510 | ||
Z8804-XL-LKQ-PC | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 압축 | ₩ 18,375 | ||
Z8804-XL-LRLKQ-PC | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 압축 | ₩ 42,367 | ||
Z8804-XL-PC | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 압축 | ₩ 17,167 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.