항목 | 플러시 밸브 |
배터리 수명 | 2 년 |
연결 위치 | 뒤 |
마감재 | 크롬 |
고정물 유형 | 화장실 |
플러시 당 갤런 | 3.5 |
인 레트 크기 | 1 IPS |
전원 | 6 VDC |
압력 범위 | 25 ~ 100 psi |
러프 인 | 20.5 " |
센서 범위 | 12 "~ 44" |
스 퍼드 커플 링 | 1-1 / 2 " |
밸브 디자인 | 감지기 |
선박 중량 (kg) | 5.29 |
선박 높이 (cm) | 12.19 |
선박 길이 (cm) | 55.63 |
선박 폭 (cm) | 21.59 |
HS 코드 | 8481805090 |
프로덕트 | 모델 | 플러시 당 갤런 | 러프 인 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
ZER6140AV-11L | 3.5 | 10 " | ₩ 1,022,192 | ||
ZER6140AV-WS1-11L | 1.6 | 10 " | ₩ 992,880 | ||
ZER6152AV-WS1-11L | 1.6 | 20.5 " | ₩ 939,400 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.