그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 옷장 공급 중지 |
마감재 | 크롬 |
인 레트 크기 | 3 / 8 " |
입구 유형 | IPS |
내부 코어 | 황동 |
길이 | 2.437 " |
자재 | 황동 |
최대 일의 압박감 | 125의 PSI |
너트 재질 | 황동 |
온도 운영. | 40도에서 180도까지 |
콘센트 | 3 / 8 " |
콘센트 유형 | IPS |
외부 Dia. | 3 / 8 " |
그를 관해라. | 3 / 8 " |
공급 중지 입구 크기 (인치) | 3/8 |
공급 정지 입구 유형 | IPS |
공급 중지 배출구 크기 (인치) | 3/8 |
공급 중지 출구 유형 | IPS |
워터 커넥터 입구 크기 (인치) | 3/8 |
물 커넥터 입구 유형 | IPS |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 34.29 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 8481805090 |
모델 | 인 레트 크기 | 입구 유형 | 길이 | 콘센트 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Z8804-XL-CR-PC | 1 / 2 " | CTS | 2.875 " | CTS | ₩ 12,765 | |
Z8804-XL-LRLK-PC | 1 / 2 " | CTS | 2.875 " | CTS | ₩ 25,734 | |
Z8808-XL-LRLK-PC | 1 / 2 " | SWT | 6.75 " | SWT | ₩ 40,040 | |
Z8808-XL-LR-PC | 1 / 2 " | SWT | 6.75 " | SWT | ₩ 37,240 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.