항목 | 구즈넥 욕실 수도꼭지 |
본체 재질 | 황동 |
연결 | 1/2 "MIPS |
배수 유형 | 없음 |
수도꼭지 작동 | Manual |
수도꼭지 주둥이 | 리지드 / 스윙 |
마감재 | 크롬 |
흐름 출구 유형 | 화난 |
유량 | 2.2gpm |
손잡이 재질 | 금속 |
핸들 타입 | 잎 |
장착 구멍 중심에서 중심까지 | 4" |
실장 형 | 센터 셋 |
핸들 수 | 2 |
구멍 수 | 2 |
전체 높이 | 11 15 / 16 " |
제품 데이터 시트 | zurn-z812b4-xl-17f.pdf |
교체 용 카트리지 | Mfr. 번호 59517005/59517006 |
주거, 상업 | Commercial |
주둥이 길이 | 11 15 / 16 " |
밸브 타입 | 세라믹 디스크 |
선박 중량 (kg) | 2.05 |
선박 높이 (cm) | 7.11 |
선박 길이 (cm) | 36.83 |
선박 폭 (cm) | 30.73 |
HS 코드 | 8481801030 |
원산지 | TH |
프로덕트 | 모델 | 전체 높이 | 연결 | 수도꼭지 주둥이 | 교체 용 카트리지 | 주둥이 길이 | 마감재 | 핸들 타입 | 장착 구멍 중심에서 중심까지 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z831B4-XL | 11 " | 1/2 "MIPS | 리지드 / 스윙 | Mfr. 번호 59517007/59517008 | 11 15 / 16 " | 크롬 | 잎 | 6 "~ 20" | ₩ 543,252 | ||
Z831B4-XL-ICT | - | 1/2 "NPSM 스레드 | 구즈넥 | - | 5.375 " | 크롬 | 잎 | 1/2 "NPSM 스레드 | ₩ 585,287 | ||
Z831C4-XL-FC | 11 " | 1/2 "NPSM 스레드 | 리지드 / 스윙 | - | 8" | 크롬 | 손목 블레이드 | - | ₩ 462,945 | ||
Z831C4-XL | 12.5 " | 1/2 "NPSM 스레드 | - | - | 8" | 크롬 | 손목 블레이드 | 1/2 "NPSM 스레드 | ₩ 574,175 | ||
Z812A1-XL | - | 1/2 "NPSM 스레드 | 캐스트 | - | 3.5 " | 크롬 | 지레 | 1/2 "NPSM 스레드 | ₩ 413,262 | ||
Z812B4-XL-FC | 11 15 / 16 " | 1/2 "NPSM 스레드 | 리지드 / 스윙 | - | 5.375 " | 크롬 도금 | 잎 | 4" | ₩ 527,625 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.