항목 | 노출 샤워 |
연결 | 1/2 "CTS |
깊이 | 6 3 / 4 " |
유량 | 1.2gpm |
높이 | 32 " |
폭 | 6" |
선박 중량 (kg) | 6.44 |
원산지 | USA |
모델 | 연결 | 깊이 | 유량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Z7500 | 1 / 2 "NPT | 6 5 / 8 " | 2.5gpm | 10 7 / 16 " | ₩ 794,525 | |
Z7500-CR | 1 / 2 "NPT | 4 1 / 2 " | 2.5gpm | 10 3 / 8 " | ₩ 1,844,832 | |
Z7500-CR-I2-1.25 | 1/2 "CTS | 5 3 / 8 " | 1.2gpm | 8 13 / 16 " | ₩ 1,844,832 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.