항목 | 욕실 수도꼭지 |
A | 2.00 |
본체 재질 | 황동 |
연결 | 3/8 "압축 |
배수 유형 | 없음 |
수도꼭지 작동 | 감지기 |
흐름 출구 유형 | 화난 |
유량 | 1.50gpm |
핸들 타입 | 없음 |
높이 | 6.5 " |
장착 구멍 중심에서 중심까지 | 단일 구멍 |
실장 형 | 표면 |
핸들 수 | 0 |
구멍 수 | 1 |
전원 | (4) AA 배터리 |
제품 데이터 시트 | zurn-z6913-xl-aca-e.pdf |
교체 용 카트리지 | 씨 4UZP3 |
주거, 상업 | Commercial |
센서 범위 | 7.5 " |
셰이프 | 낮은 아크 |
주둥이 길이 | 6.5 " |
온도 제어 | 예 |
밸브 타입 | 압축 |
전압 | 6 VDC |
선박 중량 (kg) | 2.12 |
선박 높이 (cm) | 16.76 |
선박 길이 (cm) | 30.23 |
선박 폭 (cm) | 31.24 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.