ZURN Z5666.243.00.00.00 싱글 플러시, 센서, XNUMX피스, 변기 플러시 밸브 변기, 연장
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플러시 밸브 |
색상 | 백 |
플러시 핸들 | 감지기 |
플러싱 방법 | 플러시 밸브 |
플러시 당 갤런 | 1.28 |
조각 수 | 두 조각 |
림 높이 | 16 3 / 4 " |
러프 인 | 10 " |
트랩 웨이 Dia. | 2 1 / 8 " |
수 면적 | 9 "X 8" |
선박 중량 (kg) | 27.45 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 플러시 당 갤런 | 러프 인 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
Z5670.243.00.00.00 | 1.28 | 10 " | ₩ 1,690,150 | ||
Z5655.243.00.00.00 | 1.28 | 10 " | ₩ 1,123,657 | ||
Z5665.243.00.00.00 | 1.28 | 10 " | ₩ 1,161,055 | ||
Z5645.186.00.00.00 | 1.28 | 4" | ₩ 1,519,000 | ||
Z5615.213.00.00.00 | 1.28 | 11 1 / 2 " | ₩ 1,651,142 | ||
Z5645.243.00.00.00 | 1.1 | 4 1 / 8 " | ₩ 1,623,702 | ||
Z5655.213.00.00.00 | 1.28 | 10 "또는 12" | ₩ 1,314,320 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.