항목 | 플러시 밸브 |
색상 | 백 |
플러시 핸들 | 진동 핸들 |
플러싱 방법 | 플러시 밸브 |
플러시 당 갤런 | 1.28 |
조각 수 | 두 조각 |
림 높이 | 15 " |
러프 인 | ADA용 5 1/4인치 또는 7 1/4인치 ~ 9 1/4인치 |
시트 재질 | 플라스틱 |
트랩 웨이 Dia. | 2 1 / 8 " |
수 면적 | 10 "X 12" |
선박 중량 (kg) | 23.99 |
원산지 | 개인마다 다름 |
프로덕트 | 모델 | 플러시 당 갤런 | 러프 인 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
Z5655.258.00.00.00 | 1.28 | 10 " | ₩ 243,841 | ||
Z5665.258.00.00.00 | 1.28 | 10 " | ₩ 596,312 | ||
Z5675.001.09.00.00 | 1.28 | 10 " | ₩ 1,070,370 | ||
Z5691.258.18.00.00 | 1.28 | 7 1 / 4 " | ₩ 11,178,825 | ||
Z5615.258.00.00.00 | 1.28 | ADA용 5 1/4인치 또는 7 1/4인치 ~ 9 1/4인치 | ₩ 243,052 | ||
Z5615.001.01.00.00 | 1.28, 1.6 | ADA용 5 1/4인치 또는 7 1/4인치 ~ 9 1/4인치 | ₩ 864,097 | ||
Z5675.258.09.00.00 | 1.28 | 10 " | ₩ 1,025,010 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.