항목 | Sur-Set 버킷이있는 바닥 배수 |
색상 / 마무리 | Dura 코팅 주철 |
연결 | 허브 없음 |
드레인 재료 | 주철 |
그리드 재질 | 주철 |
높이 | 3.75 " |
길이 | 9" |
자재 | 주철 |
그를 관해라. | 4" |
타입 | 중간 의무 |
선박 중량 (kg) | 11.88 |
선박 높이 (cm) | 14.99 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 그를 관해라. | 가격 | |
---|---|---|---|---|
Z554-3NH | 3" | ₩ 423,325 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.