항목 | 욕실 싱크 키트 |
백 스플래쉬 | 가능 |
백 스플래시 높이 | 4" |
본체 재질 | 중국 유리 |
보울 깊이 | 7.5 " |
그릇 모양 | D 형 |
그릇 크기 | 16-1/2" x 10-1/4" |
색상 | 백 |
배수구 | 1.25 " |
수도꼭지 작동 | 감지기 |
유량 | 1.5gpm |
실장 형 | 벽 |
구멍 수 | 1 |
역 수 | 1 |
전체 높이 | 11.5 " |
전체 길이 | 20 " |
전체 폭 | 18.25 " |
주거, 상업 | Commercial |
사이드 스플래쉬 | 가능 |
수도꼭지 포함 / 수전 없음 | 수도꼭지로 |
선박 중량 (kg) | 22.23 |
선박 높이 (cm) | 71.12 |
선박 길이 (cm) | 67.06 |
선박 폭 (cm) | 36.83 |
HS 코드 | 6910100030 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 실장 형 | 백 스플래쉬 | 보울 깊이 | 구멍 수 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 사이드 스플래쉬 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z5354.119.1.07.00.00 | 벽 | 가능 | 7" | 3 | 7" | 19.5 " | 17.13 " | 아니 | ₩ 634,305 | ||
Z5344.525.3.07.00.6 | 벽 | 가능 | 7.5 " | 3 | 10 " | 20 " | 18.25 " | 가능 | ₩ 656,897 | ||
Z5358.530.1.07.00.00 | 벽 | 가능 | 7" | 3 | 7" | 19.5 " | 17.13 " | 아니 | ₩ 536,392 | ||
Z5354.660.1.07.00.0 | 벽 | 가능 | 7" | 3 | 7" | 19.5 " | 17.13 " | 가능 | ₩ 928,217 | ||
Z5344.520.1.07.00.0 | 벽 | 가능 | 7.5 " | 3 | 10 " | 20 " | 18.25 " | 가능 | ₩ 603,260 | ||
Z5118.530.1.07.00.00 | 카운터 탑 | 아니 | 8.875 " | 3 | 9.375 " | 20.5 " | 17.25 " | 아니 | ₩ 560,017 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.