ZURN Z5344.464.1.07.00.D 세면기, 16 1/2인치 x 10 1/4인치, 중국 유리
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 세면대 |
백 스플래시 높이 | 2 1 / 2 " |
보울 깊이 | 6 3 / 8 " |
그릇 모양 | D 형 |
그릇 크기 | 16 1 / 2 "X 10 1 / 4" |
색상 | 백 |
배수구 | 1 1 / 4 " |
수도꼭지 구멍 직경 | 1 1 / 4 " |
수도꼭지 장착 센터 | 4" |
수도꼭지 작동 | 이중 수동 핸들 |
마감재 | 에나멜 |
유량 | 0.5gpm |
실내 / 실외 사용 | 옥내의 |
그릇 수 | 1 |
전체 높이 | 8 1 / 2 " |
전체 길이 | 20 " |
전체 폭 | 18 1 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 20.7 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 수도꼭지 장착 센터 | 백 스플래쉬 | 본체 재질 | 수도꼭지 작동 | 마감재 | 유량 | 실장 형 | 구멍 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z5351.861.1.07.00.00 | - | 가능 | 황동 | 감지기 | - | - | 벽 | 1 | ₩ 367,640 | ||
Z5220 | - | 아니 | 중국 유리 | 듀얼 핸들 | - | - | 언더 마운트 | - | ₩ 127,137 | ||
Z5124 | - | 아니 | 중국 유리 | 듀얼 핸들 | - | - | 드롭 인 | 3 | ₩ 128,450 | ||
Z5124.521.1.07.00.0 | 4" | 아니 | 중국 유리 | 수동 손목 블레이드 | - | 2.2gpm | 드롭 인 | 3 | ₩ 507,220 | ||
Z5320-PED | 4" | 아니 | 플라스틱 | 듀얼 핸들 | - | - | 벽 | 3 | ₩ 231,962 | ||
Z5324-PED | 4" | 가능 | 중국 유리 | 듀얼 핸들 | - | - | 벽 | 3 | ₩ 738,517 | ||
Z5324.521.1.07.00.A | 4" | 가능 | 중국 유리 | 수동 손목 블레이드 | - | 2.2gpm | 벽 | 3 | ₩ 969,657 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.