항목 | 세면기 컨 실드 암 캐리어 |
색상 / 마무리 | 밀 |
컴플라이언스 | ASME / ANSI A112.6.1M-1997 |
계량기 | 11 |
자재 | 강철 |
실장 형 | 벽 |
전체 높이 | 36 " |
전체 길이 | 16.88 " |
전체 폭 | 16.5 " |
선박 중량 (kg) | 14.31 |
선박 높이 (cm) | 15.49 |
선박 길이 (cm) | 93.98 |
선박 폭 (cm) | 16.51 |
HS 코드 | 7308906000 |
원산지 | US |
A. 화장실의 숨겨진 암 캐리어는 싱크대 및 기타 고정 장치가 제자리에 안전하게 유지되도록 하여 벽의 손상을 방지하고 장기적인 내구성을 보장합니다. 이는 고정 장치의 무게를 고르게 분산시켜 구조적 지지력을 제공합니다.
A.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.