그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | XNUMX/XNUMX 회전 공급 중지 |
본체 재질 | 황동 |
바디 스타일 | 각도 |
컴플라이언스 | 식수 응용 분야에서 사용하도록 인증 됨 |
마감재 | 광택 크롬 플레이트 |
손잡이 재질 | 아연 |
인 레트 크기 | 1 / 2 " |
입구 유형 | 깃 |
최대. 압력 | 160의 PSI |
출구 크기 | 3 / 8 " |
콘센트 유형 | 압축 |
줄기 재질 | 황동 |
온도. 범위 | 화씨 34도 ~ 73도 |
선박 중량 (kg) | 0.08 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 5.59 |
선박 폭 (cm) | 5.33 |
HS 코드 | 8481805090 |
프로덕트 | 모델 | 출구 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
QQTV40GX | 1 / 4 " | ₩ 22,225 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.