그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 티 |
본체 재질 | 낮은 납 황동 |
연결 유형 | PEX |
최대. 압력 | 80의 PSI |
PEX 크기 | 2" |
파이프 크기 | 2" |
온도. 범위 | 화씨 33도 ~ 200도 |
선박 중량 (kg) | 0.5 |
선박 높이 (cm) | 4.57 |
선박 길이 (cm) | 13.97 |
선박 폭 (cm) | 9.14 |
HS 코드 | 7412200045 |
원산지 | CN |
모델 | PEX 크기 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
QQT663GX | 1-1 / 4 "x 1-1 / 4"x 2 " | 1-1 / 4 "x 1-1 / 4"x 2 " | ₩ 62,440 | |
QQT664GX | 1-1 / 4 "x 1-1 / 4"x 3 / 4 " | 1-1 / 4 "x 1-1 / 4"x 3 / 4 " | ₩ 62,807 | |
QQT666GX | 1.25 " | 1.25 " | ₩ 69,545 | |
QQT774GX | 1-1 / 4 "x 1-1 / 4"x 2 " | 1-1 / 2 "x 1-1 / 2"x 3 / 4 " | ₩ 73,990 | |
QQT775GX | 1-1 / 2 "x 1-1 / 2"x 1 " | 1-1 / 2 "x 1-1 / 2"x 1 " | ₩ 73,990 | |
QQT777GX | 1.5 " | 1.5 " | ₩ 84,840 | |
QQT885GX | 2 "X 2"X 1 " | 2 "X 2"X 1 " | ₩ 246,627 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.