항목 | 티 |
본체 재질 | 다 합금 |
연결 유형 | PEX |
최대. 압력 | 80의 PSI |
PEX 크기 | 3/4 "x 1/2"x 3/4 " |
파이프 크기 | 3/4 "x 1/2"x 3/4 " |
온도. 범위 | 화씨 33도 ~ 200도 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 6.35 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 3917400090 |
원산지 | US |
모델 | PEX 크기 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
QQPT334X | 1/2 "x 1/2"x 3/4 " | 1/2 "x 1/2"x 3/4 " | ₩ 5,022 | |
QQPT433X | 3/4 "x 1/2"x 1/2 " | 3/4 "x 1/2"x 1/2 " | ₩ 5,022 | |
QQPT434X | 3/4 "x 1/2"x 3/4 " | 3/4 "x 1/2"x 3/4 " | ₩ 5,022 | |
QQPT445X | 3/4 "x 3/4"x 1 " | 3/4 "x 3/4"x 1 " | ₩ 11,270 | |
QQPT333X | 1 / 2 " | 1/2 "x 1/2"x 1/2 " | ₩ 3,377 | |
QQPT444X | 3 / 4 " | 3/4 "x 3/4"x 3/4 " | ₩ 5,022 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.