그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 팔꿈치, 90도 |
본체 재질 | 낮은 납 황동 |
연결 유형 | PEX |
최대. 압력 | 80의 PSI |
PEX 크기 | 1.5 " |
파이프 크기 | 1.5 " |
온도. 범위 | 화씨 33도 ~ 200도 |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 4.57 |
선박 길이 (cm) | 7.11 |
선박 폭 (cm) | 7.11 |
HS 코드 | 7412200045 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 본체 재질 | 연결 유형 | PEX 크기 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QQE66GX | 낮은 납 황동 | PEX | 1.25 " | 1.25 " | ₩ 53,007 | ||
QQE88GX | 낮은 납 황동 | PEX | 2" | 2" | ₩ 123,970 | ||
QQE33BSGX | 낮은 납 황동 | PEX x 암 스위블 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ₩ 17,657 | ||
QQPE33X | 다 합금 | PEX | 1 / 2 " | 1 / 2 "X 1 / 2" | ₩ 2,240 | ||
QQPE33BSX | 다 합금 | PEX x 암 스위블 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ₩ 5,512 | ||
QQPE44X | 다 합금 | PEX | 3 / 4 " | 3 / 4 "X 3 / 4" | ₩ 3,395 | ||
QQPE43X | 다 합금 | PEX | 3 / 4 "X 1 / 2" | 3 / 4 "X 1 / 2" | ₩ 3,220 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.