항목 | PEX 튜브 |
색상 | 주황색 |
내부 Dia. | 0.671 |
길이 | 300ft. |
자재 | 폴리에틸렌 알루미늄-폴리에틸렌 |
최대. 압력 | 80의 PSI |
최소 굽힘 반경 | 5.25 " |
외부 Dia. | 0.875 " |
PEX 크기 | 3 / 4 " |
온도. 범위 | 33 ~ 180 F |
타입 | 산소 장벽 |
벽 두께 | 0.097 " |
선박 중량 (kg) | 21.5 |
선박 높이 (cm) | 22.86 |
선박 길이 (cm) | 78.74 |
선박 폭 (cm) | 78.74 |
HS 코드 | 3917390010 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | PEX 크기 | 색상 | 내부 Dia. | 타입 | 벽 두께 | 길이 | 자재 | 최대. 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q6PC100X | 1.25 " | 백 | 1.054 | 20 "X 31" | 0.153 " | 100ft. | 폴리에틸렌 | 100의 PSI | ₩ 693,000 | ||
Q7PC100X | 1.5 " | 백 | 1.249 | 20 "X 31" | 0.181 " | 100ft. | 폴리에틸렌 | 100의 PSI | ₩ 976,080 | ||
Q8PC100X | 2" | 백 | 1.629 | 20 "X 31" | 0.236 " | 100ft. | 폴리에틸렌 | 100의 PSI | ₩ 1,525,930 | ||
Q3PAP300X | 1 / 2 " | 주황색 | 0.0475 | 산소 장벽 | 0.07 " | 300ft. | 폴리에틸렌 알루미늄-폴리에틸렌 | 80의 PSI | ₩ 640,150 | ||
Q5PAP100X | 1" | 주황색 | 0.862 | 산소 장벽 | 0.125 " | 100ft. | 폴리에틸렌 알루미늄-폴리에틸렌 | 80의 PSI | ₩ 683,445 | ||
Q4PC100X레드 | 3 / 4 " | 빨간색 | 0.671 | 20 "X 31" | 0.097 " | 100ft. | 폴리에틸렌 | 100의 PSI | ₩ 196,840 | ||
Q4PC300X레드 | 3 / 4 " | 빨간색 | 0.671 | 20 "X 31" | 0.097 " | 300ft. | 폴리에틸렌 | 100의 PSI | ₩ 590,537 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.