항목 | 그리스 인터셉터 트랩 |
색상 / 마무리 | 밀 |
연결 | 허브 없음 |
유량 | 20gpm |
길이 | 24.13 " |
자재 | 부식 방지 코팅 가공 된 강철 |
전반적인 깊이 | 11.75 " |
전체 높이 | 15 " |
전체 폭 | 17.25 " |
그를 관해라. | 3" |
제품 데이터 시트 | zurn-gt2700-04-2nh.pdf |
선박 중량 (kg) | 31.95 |
선박 높이 (cm) | 84.84 |
선박 길이 (cm) | 64.52 |
선박 폭 (cm) | 59.69 |
HS 코드 | 7324900000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 유량 | 길이 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 그를 관해라. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT2700-10-2NH | 10gpm | 19.25 " | 8.25 " | 11.75 " | 14 " | 2" | ₩ 550,690 | ||
GT2700-15-2NH | 15 GPM | 21.25 " | 9.375 " | 13.375 " | 16.75 " | 2" | ₩ 711,795 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.