그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 베타 클램프 어셈블리 |
깊이 | 1.2 " |
하드웨어 재료 | 강철 |
높이 | 1.61 " |
재료 삽입 | 폴리 프로필렌 |
길이 | 2.04 " |
자재 | 강철 |
최대. 압력 | 1500의 PSI |
파이프 크기 | 1 / 2 " |
온도. 범위 | -22에서 194F |
타입 | 하나의 |
폭 | 1.2 " |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 7326908530 |
원산지 | TW |
모델 | 타입 | 하드웨어 재료 | 높이 | 폭 | 호스 사이즈 | 길이 | 자재 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1004-S-SS | 하나의 | 스테인리스 강 | 1.25 " | 1.2 " | - | 1.41 " | 스테인리스 강 | - | ₩ 34,072 | |
S1006-S-SS | 하나의 | 스테인리스 강 | 1.25 " | 1.69 " | - | 1.2 " | 스테인리스 강 | - | ₩ 48,440 | |
S2008-S-SS | 하나의 | 스테인리스 강 | 1.54 " | 1.2 " | - | 1.65 " | 스테인리스 강 | - | ₩ 57,715 | |
S2010-S-SS | 하나의 | 스테인리스 강 | 1.54 " | 1.98 " | - | 1.2 " | 스테인리스 강 | - | ₩ 47,215 | |
S3012-S-SS | 하나의 | 스테인리스 강 | 1.61 " | 1.2 " | - | 2.04 " | 스테인리스 강 | - | ₩ 57,260 | |
S3016-S-SS | 하나의 | 스테인리스 강 | 1.61 " | 1.2 " | - | 2.04 " | 스테인리스 강 | - | ₩ 54,652 | |
S2009-S-SS | 하나의 | 스테인리스 강 | 1.54 " | 1.98 " | - | 1.2 " | 스테인리스 강 | 1 / 4 " | ₩ 47,250 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.