항목 | 클립 |
높이 | 3 / 8 " |
길이 | 1.625 " |
자재 | 폴리 아미드 |
맥스. 하중 | 200 파운드 |
금속 탐지 가능 | 아니 |
튜브 크기 | 3 / 8 " |
타입 | 스트럿 장착 |
폭 | 1.12 " |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | GB |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.