그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 멀티 그립 클램프 |
볼트 크기 | 2" |
높이 | 1.625 " |
자재 | 열가소성 엘라스토머 |
맥스. 하중 | 500 파운드 |
금속 탐지 가능 | 가능 |
패드 크기 | 1/2 x 1-5/8" |
파이프 크기 | 3/8에서 1/2 " |
스레드 크기 | 1 / 4 " |
튜브 크기 | 5/8, 3/4, 7/8" |
타입 | 스트럿 장착 |
폭 | 1.437 " |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 4.06 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.