항목 | 하수 제거 시스템 |
A | 7.0 |
분지 용량 | 9 갤런 |
분지 높이 | 12-3 / 4 " |
분지 재료 | ABS |
케이블 엔트리 | 코드 씰 |
체크 밸브 | 가능 |
코드 길이 | 9ft. |
코드 크기 | 16 게이지, 3 컨덕터 |
표지 재질 | ABS |
물의 GPM @ 10 Ft. 머리의 | 40 |
물의 GPM @ 15 Ft. 머리의 | 35 |
물의 GPM @ 20 Ft. 머리의 | 27 |
물의 GPM @ 25 Ft. 머리의 | 16 |
물의 GPM @ 5 Ft. 머리의 | 45 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
입구 | 2" |
맥스. 액체 온도. | 130도 F |
최대 온도 | 130도 F |
최대 머리 | 30 피트 |
모터 RPM | 3450 |
콘센트 | 1" |
상 | 1 |
RPM | 3450 |
스위치 | 수직선 |
탱크 길이 | 18-5 / 8 " |
탱크 폭 | 9" |
바람 | 1-1 / 2 " |
전압 | 115 |
품질 보증 | 1 년 |
선박 중량 (kg) | 63.05 |
선박 높이 (cm) | 60.96 |
선박 길이 (cm) | 106.68 |
선박 폭 (cm) | 91.44 |
HS 코드 | 8413702004 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.