항목 | 벽 스위치 잠금 |
색상 | 빨간색 |
맞다 | 표준 벽 장착 스위치 |
높이 | 1.5 " |
길이 | 3.5 " |
자재 | 플라스틱 |
맥스. 자물쇠의 수 | 1 |
전체 크기 | 1-1/2"H x 3-1/2"L x 1/4"W |
자물쇠 걸쇠 Max. Dia. | 3 / 8 " |
폭 | 1 / 4 " |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 9.14 |
선박 폭 (cm) | 3.56 |
HS 코드 | 3926909987 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.