그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | ISE 전극 |
증폭기 | 아니 |
본체 재질 | 에폭시 |
케이블 길이 | 3ft. |
커넥터 | BNC |
접합 | 두 |
길이 | 7" |
최대. 압력 | 주변 |
측정 범위 | 0.2 ~ 260mg / L |
유통 기한 | 12의 달 |
온도 감지기 | 아니 |
테스트 매개 변수 | 시안화물 |
팁 모양 | ㅁㄴㅇㄹ |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
원산지 | US |
모델 | 본체 재질 | 테스트 매개 변수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
TRULINE 암모니아 전극 키트 | 가스 감지 | 암모니아 | ₩ 1,490,020 | |
TRULINE 암모늄 전극 키트 | PVC 멤브레인 | 암모늄 | ₩ 1,868,632 | |
TRULINE 브로마이드 전극 키트 | 에폭시 | 브로마이드 사진 | ₩ 2,098,932 | |
TRULINE CADMIUM 전극 키트 | 에폭시 | 카드늄 | ₩ 2,151,835 | |
TRULINE 칼슘 전극 키트 | 에폭시 | 칼슘 | ₩ 2,059,505 | |
TRULINE CHLORIDE 전극 키트 | 에폭시 | 염화물 | ₩ 1,845,252 | |
TRULINE 구리 전극 키트 | 에폭시 | 구리 | ₩ 2,218,160 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.