그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 자체 잠금 슬립 후크 |
부착 유형 | 받침 |
색상 | 파란색 |
치수 A | 1.61 " |
치수 B | 1-11 / 32 " |
치수 D | 0.63 " |
마감재 | 분말 코팅 |
학년 | 100 |
자재 | 합금강 |
사이즈 | 3 / 8 " |
작업 부하 제한 | 8800의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 2.09 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 26.67 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 부착 유형 | 치수 A | 치수 B | 치수 D | 사이즈 | 작업 부하 제한 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X-025-07 | 눈 | 0.98 " | - | 0.43 " | 1/4 "~ 5/16" | 5700의 파운드 | - | RFQ
| |
X-026-07 | 크레비스 | - | - | - | 1/4 "~ 5/16" | 5700의 파운드 | ₩ 174,335 | ||
X-026-10 | 크레비스 | - | - | - | 3 / 8 " | 8800의 파운드 | ₩ 195,965 | ||
X-026-13 | 크레비스 | - | - | - | 1 / 2 " | 15,000 파운드 | ₩ 384,265 | ||
X-026-16 | 크레비스 | - | - | - | 5 / 8 " | 22,600의 파운드 | ₩ 675,027 | ||
X-027-07 | 받침 | 1.42 " | 1-7 / 64 " | 0.51 " | 1/4 "~ 5/16" | 5700의 파운드 | ₩ 62,597 | ||
X-027-10 | 받침 | 1.61 " | 1-11 / 32 " | 0.63 " | 3 / 8 " | 8800의 파운드 | ₩ 259,017 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.